Uhlová spojka VARIFIX 90°, 8 pozdĺžnych otvorov
ANGLCON-PRFL41-45DGR-8LNGHO
Obj. č. 0862005327
EAN 4052712614019
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Hárky údajov(X)
![]() | |
Vhodnosť pre montážnu lištu | 41x22 mm, 41x41 mm, 41x44 mm, 41x62 mm |
Dĺžka (L) | 120 mm |
Hrúbka (t) | 6 mm |
Dĺžka ramena (LS) | 47 mm |
Dĺžka pozdĺžneho otvoru (LL) | 40 mm |
Šírka pozdĺžneho otvoru (LB) | 15 mm |
Vzdialenosť otvorov (mm) (LA) | 60,5 mm |
Hmotnosť | 750 g |
Povrch | Pozinkované |
Materiál | Konštrukčná oceľ, 1.0037 |