Uhlová spojka VARIFIX®, 90°
Uhlová spojka VARIFIX 90 , 8 pozdĺžnych otvorov
UHOLNIK PRFL41 90ST 8DRAZOK
Obj. č. 0862005317
EAN 4052712613999
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
S 8 štrbinovými otvormi
Certifikácia Cradle to Cradle®
- Modernizácia budov s použitím bezpečných materiálov
- Širšie spektrum použitia pre budovy GreenBuilding a certifikácia pre budovy v súlade s certifikačnými systémami LEED®, BREEAM® a DGNB
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Oblasť použitia
- Rohové spoje
- Rámové konštrukcie, konzolové konštrukcie a voľné konštrukcie
- Možno namontovať aj priamo do vzoru otvorov na montážnej koľajnici s C-profilom
![]() | |
Vhodnosť pre montážnu lištu | 41x62 mm, 41x44 mm, 41x41 mm, 41x22 mm |
Dĺžka (L) | 117 mm |
Hrúbka (t) | 6 mm |
Dĺžka ramena (LS) | 47 mm |
Dĺžka pozdĺžneho otvoru (LL) | 40 mm |
Šírka pozdĺžneho otvoru (LB) | 15 mm |
Vzdialenosť otvorov (mm) (LA) | 62,5 mm |
Hmotnosť | 780 g |
Povrch | Pozinkované |
Materiál | Konštrukčná oceľ, 1.0037 |
Udržateľnosť | Úspora zdrojov, Nízke emisie/nízke znečistenie |