Uhlová spojka VARIFIX 90st., 4 pozdĺžne otvory
ANGLCON-PRFL41-90DGR-4LNGHO
Obj. č. 0862005316
EAN 4052712613982
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Hárky údajov(X)
![]() | |
Vhodnosť pre montážnu lištu | 41x62 mm, 41x44 mm, 41x41 mm, 41x22 mm |
Dĺžka (L) | 55 mm |
Hrúbka (t) | 6 mm |
Dĺžka ramena (LS) | 47 mm |
Dĺžka pozdĺžneho otvoru (LL) | 40 mm |
Šírka pozdĺžneho otvoru (LB) | 15 mm |
Hmotnosť | 384 g |
Povrch | Pozinkované |
Materiál | Konštrukčná oceľ, 1.0037 |