Uhlová spojka, typ A
Uhlová spojka, typ A
UHOLNIK SPAJ DREVA TYP A A-50X50X35X2,5
Obj. č. 0681050040
EAN 4011231560214
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Obojstranne žiarovo pozinkovaný plech (DX51D + Z275 [približne 20 µm]) v súlade s normou EN 10327:2004
- Aplikácia v triede použitia 1 a 2 v súlade s normou EN 1995:2013
Európske technické osvedčenie ETA-09/216
Musí sa dodržať priečne zaťaženie spájaných trámov a v prípade potreby sa musí overiť. Priečnu ťahovú výstuž možno podporiť použitím plnozávitových skrutiek ASSY plus FT.
Priemer matice/skrutky/kovovej kotvy môže byť max. o 2 mm menší ako priemer otvoru.
Dostupné pracovné dokumenty:
Tabuľky záťaží a podrobné pokyny na spracovanie nájdete na stránke www.wuerth.de/holzverbinder.
Európske technické osvedčenie ETA-09/216
Hárky údajov(X)
Vhodné upevňovacie prvky:
- Hrebeňový/rebrovaný klinec podľa normy EN 14592: 4,0 x 4,0 mm
- ASSY 3.0 Combi alebo ASSY plus VG Combi v súlade s osvedčením ETA 11/0190: d = 10, 12 mm
- Skrutky a kovové kotvy podľa špecifikácií výrobcu: d = 10, 12 mm
![]() | |
Šírkaxvýškaxhĺbka | 35 x 50 x 50 mm |
Hrúbka | 2,5 mm |
Verzia | Bez stojiny |
Počet otvorov s priemerom 11mm v hlavnom nosníku (nH) | 1 KS |
Počet D 11 mm otvorov vo vedľajšom nosníku nJ + v hlavnom nosníku nH | 1 + 1 KS |
Počet D 5 mm otvorov vo vedľajšom nosníku nJ + v hlavnom nosníku nH | 4 + 4 KS |
Schválenie | ETA-09/0216 |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 57,713 g |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Žiarovo pozinkované |
Hmotnosť | 57 g |
Označenie materiálu | DX51D |
Norma materiálu | DIN EN 10327:2004 |
Počet otvorov, priemer 5mm | 8 KS |
Počet otvorov, priemer 11mm | 2 KS |
| Charakteristická zaťažiteľnosť v kN; 1 kus uhlovej konzoly typu A s kotviacimi klincami Würth | |||||||||||
| Uhlová spojka, typ A | Číslo položky | ETA | Kotviaci klinec v | 1 uhlová spojka, typ A pre každé pripojenie 3) | |||||||
| F1,Rk | F2/3,Rk | F4,Rk | F5,Rk | ||||||||
| Šírka x dĺžka x hĺbka v mm | Drevo | Oceľ | Drevo | Drevo | Oceľ | Drevo | Oceľ | ||||
| mm | kN | kN | kN | kN | kN | kN | kN | ||||
| bez rebra | 35 x 50 x 50 x 2,5 | 0681 050 040 | 09/0216 | 4 x 40 | 1,101) | 0,921) | 1,31 | --- | --- | --- | --- |
| 40 x 90 x 90 x 3,0 | 0681 090 040 | 09/0216 | 4 x 40 | 1,21 | 1,14 | 2,40 | --- | --- | --- | --- | |
| 55 x 70 x 70 x 2,5 | 0681 070 055 | 09/0214 | 4 x 40 | 1,58 | 0,92 | 2,90 | --- | --- | --- | --- | |
| 65 x 90 x 90 x 2,5 | 0681 090 065 | 09/0214 | 4 x 40 | 2,50 | 1,38 | 3,67 | --- | --- | --- | --- | |
| 90 x 105 x 105 x 3,0 | 0681 100 090 | 09/0214 | 4 x 40 | 3,76 | 2,28 | 5,94 | --- | --- | --- | --- | |
| 55 x 70 x 70 x 2,5 | 5390 200 070 | 08/0183 | 4 x 40 | 1,53 | 0,78 | 3,79 | --- | --- | --- | --- | |
| 65 x 90 x 90 x 2,5 | 5390 200 090 | 08/0183 | 4 x 60 | 4,04 | 1,17 | 4,78 | --- | --- | --- | --- | |
| 90 x 105 x 105 x 3,0 | 5390 200 105 | 08/0183 | 4 x 60 | 4,05 | 2,25 | 6,40 | --- | --- | --- | --- | |
| s rebrom | 65 x 90 x 90 x 2,5 | 0681 090 965 | 09/0214 | 4 x 40 | 1,25 | 3,15 | 3,53 | 7,03 | 3,66 | 1,98 | 1,17 |
| 90 x 105 x 105 x 3,0 | 0681 100 990 | 09/0214 | 4 x 40 | 2,51 | 7,91 | 5,06 | 9,96 | 9,21 | 2,95 | 4,82 | |
| 55 x 70 x 70 x 2,5 | 5390 201 070 | 08/0183 | 4 x 40 | 1,58 | 2,29 | 2,75 | Nosnosť závisí od geometrie pripojeného komponentu 4), pozrite si tabuľky F4 a F5 | ||||
| 65 x 90 x 90 x 2,5 | 5390 201 090 | 08/0183 | 4 x 60 | 3,23 | 4,30 | 4,20 | |||||
| 90 x 105 x 105 x 3,0 | 5390 201 105 | 08/0183 | 4 x 60 | 5,90 | 7,00 | 4,80 | |||||
| 55 x 70 x 70 x 1,5 | 5390 202 070 | 08/0183 | 4 x 60 | 5,40 | --- | 6,35 | --- | --- | --- | --- | |
| 65 x 90 x 90 x 1,5 | 5390 202 090 | 08/0183 | 4 x 60 | 4,90 | --- | 6,10 | --- | --- | --- | --- | |
| 90 x 105 x 105 x 1,5 | 5390 202 105 | 08/0183 | 4 x 60 | 9,20 | --- | 8,50 | --- | --- | --- | --- | |
| 3) Ak sa jedna uhlová spojka používa pre všetky pripojenia, pripojený komponent musí byť zabezpečený proti pretáčaniu. 4) Záťaže F4 a F5 pôsobia na hornom okraji pripojeného komponentu. Zabezpečenie proti pretáčaniu nie je potrebné. Špecifikované nosnosti aplikované na mäkké drevo so špecifikáciami 350 kg/m³ ≤ Ƥk ≤ 420 kg/m³. V prípade dreva so špecifikáciami 290 kg/m³ ≤ Ƥk ≤ 350 kg/m³ sa musia špecifikované nosnosti dreva vynásobiť faktorom kdens: toceľ ≥ 2,5 mm: kdens = (pk/350)^2 toceľ = 1,5 mm: kdens= (pk/350)^0,8 Menovité hodnoty nosností: Fi,Rd = min {Fi,drevo,Rd; Fi,oceľ,Rd} Zlyhanie upínacieho prvku v dreve: Fi,drevo,Rd = kmod /ƳM,drevo × Fi,drevo,Rk s ƳM,drevo = 1,3 Zlyhanie ocele spojky: Fi,oceľ,Rd = Fi,oceľ,Rk/ƳM,oceľ s ƳM,oceľ = 1,25 Ak súčasne pôsobí niekoľko záťaží, musia byť splnené nasledujúce podmienky: Špecifikované vzory klincovania musia byť skontrolované v súlade s posúdením ETA. | |||||||||||
| UPOZORNENIE: Tieto pokyny sú určené na účely plánovania. Hodnoty pre jednotlivé projekty musia vypočítať oprávnené osoby. | |||||||||||
| Charakteristická zaťažiteľnosť v kN; 2 kusy uhlovej konzoly typu A s kotviacimi klincami Würth | |||||||||
| Uhlová spojka, typ A | Číslo položky | ETA | Kotviaci klinec | 2 uhlové spojky, typ A pre každé pripojenie | |||||
| Šírka x dĺžka x hĺbka | F1,Rk | F2/3,Rk | F4/5,Rk2) | ||||||
| Drevo | Oceľ | Drevo | Drevo | Oceľ | |||||
| (mm) | kN | kN | kN | kN | kN | ||||
| bez rebra | 35 x 50 x 50 x 2,5 | 0681 050 040 | 09/0216 | 4,0 x 40 | 2,191) | 1,841) | 2,63 | 6,99 | 2,00 |
| 40 x 90 x 90 x 3,0 | 0681 090 040 | 09/0216 | 4,0 x 40 | 2,41 | 2,28 | 4,80 | 4,13 | 4,28 | |
| 55 x 70 x 70 x 2,5 | 0681 070 055 | 09/0214 | 4,0 x 40 | 3,15 | 1,84 | 5,80 | 5,34 | 4,34 | |
| 65 x 90 x 90 x 2,5 | 0681 090 065 | 09/0214 | 4,0 x 40 | 5,00 | 2,77 | 7,34 | 7,82 | 4,45 | |
| 90 x 105 x 105 x 3,0 | 0681 100 090 | 09/0214 | 4,0 x 40 | 7,52 | 4,55 | 11,90 | 9,30 | 8,46 | |
| 55 x 70 x 70 x 2,5 | 5390 200 070 | 08/0183 | 4,0 x 40 | 3,05 | 1,56 | 7,57 | 6,10 | 3,63 | |
| 65 x 90 x 90 x 2,5 | 5390 200 090 | 08/0183 | 4,0 x 60 | 8,07 | 2,34 | 9,55 | 9,67 | 3,99 | |
| 90 x 105 x 105 x 3,0 | 5390 200 105 | 08/0183 | 4,0 x 60 | 8,09 | 4,50 | 12,80 | 10,60 | 7,98 | |
| s rebrom | 65 x 90 x 90 x 2,5 | 0681 090 965 | 09/0214 | 4,0 x 40 | 2,50 | 6,31 | 7,06 | 7,03 | 4,17 |
| 90 x 105 x 105 x 3,0 | 0681 100 990 | 09/0214 | 4,0 x 40 | 5,01 | 15,80 | 10,10 | 9,96 | 13,10 | |
| 55 x 70 x 70 x 2,5 | 5390 201 070 | 08/0183 | 4,0 x 40 | 3,16 | 4,57 | 5,49 | 5,65 | 4,12 | |
| 65 x 90 x 90 x 2,5 | 5390 201 090 | 08/0183 | 4,0 x 60 | 6,46 | 8,59 | 8,39 | 8,91 | 6,55 | |
| 90 x 105 x 105 x 3,0 | 5390 201 105 | 08/0183 | 4,0 x 60 | 11,80 | 14,00 | 9,60 | 11,90 | 11,80 | |
| 55 x 70 x 70 x 1,5 | 5390 202 070 | 08/0183 | 4,0 x 60 | 10,80 | --- | 12,70 | 11,00 | --- | |
| 65 x 90 x 90 x 1,5 | 5390 202 090 | 08/0183 | 4,0 x 60 | 9,80 | --- | 12,20 | 13,50 | --- | |
| 90 x 105 x 105 x 1,5 | 5390 202 105 | 08/0183 | 4,0 x 60 | 18,40 | --- | 17,00 | 16,40 | --- | |
| 1) Len pre pripojenia väzníc. 2) Pre zaťaženie F4/5 sa musí brať do úvahy dodatočná sila ΔF1,d = F4/5,d × e/b. Špecifikované nosnosti aplikované na mäkké drevo so špecifikáciami 350 kg/m³ ≤ Ƥk ≤ 420 kg/m³. V prípade dreva so špecifikáciami 290 kg/m³ ≤ rk < 350 kg/m³ sa musia špecifikované nosnosti dreva vynásobiť faktorom kdens: tOceľ ≥ 2,5 mm: kdens = (pk/350)^2 tOceľ = 1,5 mm: kdens = (pk/350)^0,8 Menovité hodnoty nosností: Fi,Rd = min {Fi,drevo,Rd; Fi,oceľ,Rd} Zlyhanie upínacieho prvku v dreve: Fi,drevo,Rd = kmod /ƳM,drevo × Fi,drevo,Rk s ƳM,drevo = 1,3 Zlyhanie ocele spojky: Fi,oceľ,Rd = Fi,oceľ,Rk/ƳM,oceľ s ƳM,oceľ = 1,25 Ak súčasne pôsobí niekoľko záťaží, musia byť splnené nasledujúce podmienky: Špecifikované vzory klincovania musia byť skontrolované v súlade s posúdením ETA. | |||||||||
| UPOZORNENIE: Tieto pokyny sú určené na účely plánovania. Hodnoty pre jednotlivé projekty musia vypočítať oprávnené osoby. | |||||||||
| Charakteristická zaťažiteľnosť v kN; 1 kus uhlovej konzoly typu A s kotviacimi klincami Würth | |||||||
| Tabuľka F4 | F4,drevo,Rk ; F4,oceľ,Rk v kN4) | ||||||
| Výška H v cm | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | |
| 55 x 70 x 70 x 2,5 mm (Č. pol. 5390 201 070) | 0,82; 0,38 | 0,66; 0,28 | --- | 0,47; 0,21 | --- | --- | |
| 65 x 90 x 90 x 2,5 mm (Č. pol. 5390 201 090) | --- | --- | 1,11; 0,46 | 0,95; 0,40 | 0,84; 0,35 | --- | |
| 90 x 105 x 105 x 3,0 mm (Č. pol. 5390 201 105) | --- | --- | 2,42; 1,02 | --- | 1,82; 0,69 | 1,37; 0,52 | |
| Tabuľka F5: | F5,drevo,Rk; F5,oceľ,Rk v kN4) | ||||||
| Uhlová spojka | Šírka B v cm | Výška H v cm | |||||
| 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | ||
| 55 x 70 x 70 x 2,5 mm (Č. pol. 5390 201 070) | 6 | 1,58; 0,93 | 1,73; 1,12 | --- | 2,45; 1,06 | --- | --- |
| 10 | 1,44; 1,30 | 1,58; 1,19 | --- | 1,56; 1,26 | --- | --- | |
| 14 | 1,45; 1,29 | 1,47; 1,28 | --- | 1,48; 1,26 | --- | --- | |
| 65 x 90 x 90 x 2,5 mm (Č. pol. 5390 201 090) | 8 | --- | --- | 3,85; 1,83 | 4,24; 1,72 | 4,89; 1,62 | --- |
| 10 | --- | --- | 3,49; 1,98 | 3,65; 1,90 | 3,88; 1,82 | --- | |
| 14 | --- | --- | 3,23; 2,12 | 3,30; 2,08 | 3,37; 2,03 | --- | |
| 90 x 105 x 105 x 3,0 mm (Č. pol. 5390 201 105) | 8 | --- | --- | 5,94; 3,14 | --- | 5,45; 2,67 | 4,68; 2,30 |
| 10 | --- | --- | 5,24; 3,55 | --- | 6,09; 3,13 | 5,27; 2,80 | |
| 14 | --- | --- | 4,68; 3,99 | --- | 5,00; 3,72 | 5,35; 3,47 | |
| 3) Ak sa jedna uhlová spojka používa pre všetky pripojenia, pripojený komponent musí byť zabezpečený proti pretáčaniu. 4) Záťaže F4 a F5 pôsobia na hornom okraji pripojeného komponentu. Zabezpečenie proti pretáčaniu nie je potrebné. V prípade dreva so špecifikáciami 290 kg/m³ ≤ Ƥk < 350 kg/m³ sa musia špecifikované nosnosti dreva vynásobiť faktorom kdens: tOceľ ≥ 2,5 mm: kdens = (pk/350)^2 tOceľ = 1,5 mm: kdens = (pk/350)^0,8 Menovité hodnoty nosností: Fi,Rd = min {Fi,drevo,Rd; Fi,oceľ,Rd} Zlyhanie upínacieho prvku v dreve: Fi,drevo,Rd = kmod /ƳM,drevo × Fi,drevo,Rk s ƳM,drevo = 1,3 Zlyhanie ocele spojky: Fi,oceľ,Rd = Fi,oceľ,Rk /ƳM,oceľ s ƳM,oceľ = 1,25 Ak súčasne pôsobí niekoľko záťaží, musia byť splnené nasledujúce podmienky: Špecifikované vzory klincovania musia byť skontrolované v súlade s posúdením ETA. | |||||||
| UPOZORNENIE: Tieto pokyny sú určené na účely plánovania. Hodnoty pre jednotlivé projekty musia vypočítať oprávnené osoby. | |||||||
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!