Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Uhlová spojka, typ A

Uhlová spojka, typ A
UHOLNIK SPAJACI DREVO A 105X105X90X3,0

Obj. č. 0681100090

EAN 4024835118064

Cena za zvolené balenie
Uhlová spojka, typ A

Obj. č. 0681100090

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 25 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Uhlová spojka A bez vystužovacieho rebra je ideálna na vytváranie vysokokvalitných nosných spojení drevo/drevo v drevených konštrukciách. Univerzálne vhodná na štandardné spojenia, ako sú viazané trámy.
  • Obojstranne žiarovo pozinkovaný plech (DX51D + Z275 [približne 20 µm]) v súlade s normou EN 10327:2004

  • Aplikácia v triede použitia 1 a 2 v súlade s normou EN 1995:2013
Doklad o výkone (Pub)

Európske technické osvedčenie ETA-09/216

Upozornenie

Musí sa dodržať priečne zaťaženie spájaných trámov a v prípade potreby sa musí overiť. Priečnu ťahovú výstuž možno podporiť použitím plnozávitových skrutiek ASSY plus FT.



Priemer matice/skrutky/kovovej kotvy môže byť max. o 2 mm menší ako priemer otvoru.



Dostupné pracovné dokumenty:


Tabuľky záťaží a podrobné pokyny na spracovanie nájdete na stránke www.wuerth.de/holzverbinder.

Oblasť použitia

Európske technické osvedčenie ETA-09/216

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitiaVytváranie nosných spojov drevených trámov k drevu (ETA-09/216), napr. nosník-nosník a väznica-nosník.
Pokyny

Vhodné upevňovacie prvky:


  • Hrebeňový/rebrovaný klinec podľa normy EN 14592: 4,0 x 4,0 mm

  • ASSY 3.0 Combi alebo ASSY plus VG Combi v súlade s osvedčením ETA 11/0190: d = 10, 12 mm

  • Skrutky a kovové kotvy podľa špecifikácií výrobcu: d = 10, 12 mm

Šírkaxvýškaxhĺbka

90 x 105 x 105 mm

Hrúbka

3 mm

Verzia

Bez stojiny

Počet D 13 mm otvorov vo vedľajšom nosníku nJ/hlavnom nosníku nH

1 + 3 KS

Počet D 5 mm otvorov vo vedľajšom nosníku nJ + v hlavnom nosníku nH

18 + 14 KS

Schválenie

ETA-09/0214

Hmotnosť výrobku (na kus)

381,500 g

Materiál

Oceľ

Povrch

Žiarovo pozinkované

Hmotnosť

383 g

Označenie materiálu

DX51D

Norma materiálu

DIN EN 10327:2004

Počet otvorov, priemer 5mm

32 KS

Počet otvorov, priemer 13mm

4 KS

Charakteristická zaťažiteľnosť v kN;
1 kus uhlovej konzoly typu A s kotviacimi klincami Würth
Uhlová spojka, typ A
Číslo položky ETA Kotviaci klinec v 1 uhlová spojka, typ A pre každé pripojenie 3)
F1,Rk F2/3,Rk F4,Rk F5,Rk
Šírka x dĺžka x hĺbka v mm Drevo Oceľ Drevo Drevo Oceľ Drevo Oceľ
mm kN kN kN kN kN kN kN
bez rebra 35 x 50 x 50 x 2,5 0681 050 040 09/0216 4 x 40 1,101) 0,921) 1,31 --- --- --- ---
40 x 90 x 90 x 3,0 0681 090 040 09/0216 4 x 40 1,21 1,14 2,40 --- --- --- ---
55 x 70 x 70 x 2,5 0681 070 055 09/0214 4 x 40 1,58 0,92 2,90 --- --- --- ---
65 x 90 x 90 x 2,5 0681 090 065 09/0214 4 x 40 2,50 1,38 3,67 --- --- --- ---
90 x 105 x 105 x 3,0 0681 100 090 09/0214 4 x 40 3,76 2,28 5,94 --- --- --- ---
55 x 70 x 70 x 2,5 5390 200 070 08/0183 4 x 40 1,53 0,78 3,79 --- --- --- ---
65 x 90 x 90 x 2,5 5390 200 090 08/0183 4 x 60 4,04 1,17 4,78 --- --- --- ---
90 x 105 x 105 x 3,0 5390 200 105 08/0183 4 x 60 4,05 2,25 6,40 --- --- --- ---
s rebrom 65 x 90 x 90 x 2,5 0681 090 965 09/0214 4 x 40 1,25 3,15 3,53 7,03 3,66 1,98 1,17
90 x 105 x 105 x 3,0 0681 100 990 09/0214 4 x 40 2,51 7,91 5,06 9,96 9,21 2,95 4,82
55 x 70 x 70 x 2,5 5390 201 070 08/0183 4 x 40 1,58 2,29 2,75 Nosnosť závisí od geometrie pripojeného komponentu 4), pozrite si tabuľky F4 a F5
65 x 90 x 90 x 2,5 5390 201 090 08/0183 4 x 60 3,23 4,30 4,20
90 x 105 x 105 x 3,0 5390 201 105 08/0183 4 x 60 5,90 7,00 4,80
55 x 70 x 70 x 1,5 5390 202 070 08/0183 4 x 60 5,40 --- 6,35 --- --- --- ---
65 x 90 x 90 x 1,5 5390 202 090 08/0183 4 x 60 4,90 --- 6,10 --- --- --- ---
90 x 105 x 105 x 1,5 5390 202 105 08/0183 4 x 60 9,20 --- 8,50 --- --- --- ---
Charakteristická zaťažiteľnosť v kN;
2 kusy uhlovej konzoly typu A s kotviacimi klincami Würth
Uhlová spojka, typ A Číslo položky ETA Kotviaci klinec 2 uhlové spojky, typ A pre každé pripojenie
Šírka x dĺžka x hĺbka F1,Rk F2/3,Rk F4/5,Rk2)
Drevo Oceľ Drevo Drevo Oceľ
(mm) kN kN kN kN kN
bez rebra 35 x 50 x 50 x 2,5 0681 050 040 09/0216 4,0 x 40 2,191) 1,841) 2,63 6,99 2,00
40 x 90 x 90 x 3,0 0681 090 040 09/0216 4,0 x 40 2,41 2,28 4,80 4,13 4,28
55 x 70 x 70 x 2,5 0681 070 055 09/0214 4,0 x 40 3,15 1,84 5,80 5,34 4,34
65 x 90 x 90 x 2,5 0681 090 065 09/0214 4,0 x 40 5,00 2,77 7,34 7,82 4,45
90 x 105 x 105 x 3,0 0681 100 090 09/0214 4,0 x 40 7,52 4,55 11,90 9,30 8,46
55 x 70 x 70 x 2,5 5390 200 070 08/0183 4,0 x 40 3,05 1,56 7,57 6,10 3,63
65 x 90 x 90 x 2,5 5390 200 090 08/0183 4,0 x 60 8,07 2,34 9,55 9,67 3,99
90 x 105 x 105 x 3,0 5390 200 105 08/0183 4,0 x 60 8,09 4,50 12,80 10,60 7,98
s rebrom 65 x 90 x 90 x 2,5 0681 090 965 09/0214 4,0 x 40 2,50 6,31 7,06 7,03 4,17
90 x 105 x 105 x 3,0 0681 100 990 09/0214 4,0 x 40 5,01 15,80 10,10 9,96 13,10
55 x 70 x 70 x 2,5 5390 201 070 08/0183 4,0 x 40 3,16 4,57 5,49 5,65 4,12
65 x 90 x 90 x 2,5 5390 201 090 08/0183 4,0 x 60 6,46 8,59 8,39 8,91 6,55
90 x 105 x 105 x 3,0 5390 201 105 08/0183 4,0 x 60 11,80 14,00 9,60 11,90 11,80
55 x 70 x 70 x 1,5 5390 202 070 08/0183 4,0 x 60 10,80 --- 12,70 11,00 ---
65 x 90 x 90 x 1,5 5390 202 090 08/0183 4,0 x 60 9,80 --- 12,20 13,50 ---
90 x 105 x 105 x 1,5 5390 202 105 08/0183 4,0 x 60 18,40 --- 17,00 16,40 ---
Charakteristická zaťažiteľnosť v kN;
1 kus uhlovej konzoly typu A s kotviacimi klincami Würth
Tabuľka F4 F4,drevo,Rk ; F4,oceľ,Rk v kN4)
Výška H v cm 8 10 12 14 16 20
55 x 70 x 70 x 2,5 mm
(Č. pol. 5390 201 070)
0,82; 0,38 0,66; 0,28
--- 0,47; 0,21
---
---
65 x 90 x 90 x 2,5 mm
(Č. pol. 5390 201 090)
---
--- 1,11; 0,46
0,95; 0,40
0,84; 0,35
---
90 x 105 x 105 x 3,0 mm
(Č. pol. 5390 201 105)
---
--- 2,42; 1,02
--- 1,82; 0,69
1,37; 0,52
Tabuľka F5: F5,drevo,Rk; F5,oceľ,Rk v kN4)
Uhlová spojka
Šírka B v cm Výška H v cm
8 10 12 14 16 20
55 x 70 x 70 x 2,5 mm (Č. pol. 5390 201 070) 6 1,58; 0,93 1,73; 1,12 --- 2,45; 1,06 --- ---
10 1,44; 1,30 1,58; 1,19 --- 1,56; 1,26 --- ---
14 1,45; 1,29 1,47; 1,28 --- 1,48; 1,26 --- ---
65 x 90 x 90 x 2,5 mm (Č. pol. 5390 201 090) 8 --- --- 3,85; 1,83 4,24; 1,72 4,89; 1,62 ---
10 --- --- 3,49; 1,98 3,65; 1,90 3,88; 1,82 ---
14 --- --- 3,23; 2,12 3,30; 2,08 3,37; 2,03 ---
90 x 105 x 105 x 3,0 mm (Č. pol. 5390 201 105) 8 --- --- 5,94; 3,14 --- 5,45; 2,67 4,68; 2,30
10 --- --- 5,24; 3,55 --- 6,09; 3,13 5,27; 2,80
14 --- --- 4,68; 3,99 --- 5,00; 3,72 5,35; 3,47
Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Hrebeňové/kotevné klince

KLINEC VRUBKOVANY/KOTEVNY

Galvanizovaná oceľ, modrý chromát (A2K)
x 3000 ks
Fixanchor W-FAZ/S

KOTVA-(W-FAZ/S)-(A2K)-125-M12X220

Skrutková kotva pre vysoké zaťaženie v popraskanom a nepopraskanom betóne. Oceľ, pozinkovaná
x 25 ks
Fixanchor W-FAZ/S

KOTVA-(W-FAZ/S)-(A2K)-145-M12X240

Skrutková kotva pre vysoké zaťaženie v popraskanom a nepopraskanom betóne. Oceľ, pozinkovaná
x 20 ks
Fixanchor W-FAZ/S

KOTVA-(W-FAZ/S)-(A2K)-160-M12X255

Skrutková kotva pre vysoké zaťaženie v popraskanom a nepopraskanom betóne. Oceľ, pozinkovaná
x 20 ks
Kotviaca tyč W-VIZ-A/S

KOTVA-(W-VIZ-A/S)-(A2K)-10-M12X110

Pre injektážny systém W-VIZ/S (betón). Pozinkovaná oceľ
x 10 ks
Kotviaca tyč W-VIZ-A/S

KOTVA-(W-VIZ-A/S)-(A2K)-25-M12X125

Pre injektážny systém W-VIZ/S (betón). Pozinkovaná oceľ
x 10 ks
Kotviaca tyč W-VIZ-A/S

KOTVA-(W-VIZ-A/S)-(A2K)-50-M12X150

Pre injektážny systém W-VIZ/S (betón). Pozinkovaná oceľ
x 10 ks
Kotviaca tyč W-VIZ-A/S

KOTVA-(W-VIZ-A/S)-(A2K)-100-M12X200

Pre injektážny systém W-VIZ/S (betón). Pozinkovaná oceľ
x 10 ks
Kotviaca tyč W-VIZ-A/S

KOTVA-(W-VIZ-A/S)-(A2K)-125-M12X225

Pre injektážny systém W-VIZ/S (betón). Pozinkovaná oceľ
x 10 ks
Kotviaca tyč W-VIZ-A/S

KOTVA-(W-VIZ-A/S)-(A2K)-165-M12X265

Pre injektážny systém W-VIZ/S (betón). Pozinkovaná oceľ
x 10 ks
Kotviaca tyč W-VIZ-A/S

KOTVA-(W-VIZ-A/S)-(A2K)-25-M12X115

Pre injektážny systém W-VIZ/S (betón). Pozinkovaná oceľ
x 10 ks
Kotviaca tyč W-VIZ-A/S

KOTVA-(W-VIZ-A/S)-(A2K)-25-M12X140

Pre injektážny systém W-VIZ/S (betón). Pozinkovaná oceľ
x 10 ks
Kotviaca tyč W-VIZ-A/S

KOTVA-(W-VIZ-A/S)-(A2K)-25-M12X145

Pre injektážny systém W-VIZ/S (betón). Pozinkovaná oceľ
x 10 ks
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie