Uhlová spojka, typ A
Uhlová spojka, typ A s prelisom BB
UHOLNIK-WOCON-A-BAR-90X90X65X2,5
Obj. č. 5390201090
EAN 4052703120864
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Obojstranne žiarovo pozinkovaný plech (S250GD + Z275 (približne 20 µm)) v súlade s normou EN 10346:2009.
- Aplikácia v triede použitia 1 a 2 v súlade s EN 1995:2013
Európske technické osvedčenie ETA-08/0183
Musí sa dodržať priečne zaťaženie spájaných trámov a v prípade potreby sa musí overiť. Môže sa pridať priečna ťahová výstuž pomocou skrutiek ASSY plus VG s úplným závitom. Musia byť dodržané príslušné základné podmienky ETA08/0183
Európske technické osvedčenie ETA-08/0183
Hárky údajov(X)
Zaťažené spojenia trámov do dreva, betónu alebo ocele, ako sú spojenia trámu s trámom, väznice s trámom, prahu so stĺpom, priečky so stĺpom alebo na zabezpečenie trámov.
Vhodné upevňovacie prvky:
Hrebeňový/rebrovaný klinec podľa normy EN 14592: 4,0 × 60 – 100 mm
Šírkaxvýškaxhĺbka | 65 x 90 x 90 mm |
Hrúbka | 2,5 mm |
Verzia | So stojinou |
Počet D 13 mm otvorov vo vedľajšom nosníku nJ/hlavnom nosníku nH | 1 + 1 KS |
Počet D 5 mm otvorov vo vedľajšom nosníku nJ + v hlavnom nosníku nH | 10 + 10 KS |
Schválenie | ETA-08/0183 |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 208,500 g |
Materiál | Hliníkovo-zinková konštrukčná oceľ, 1.0242 |
Povrch | Žiarovo pozinkované |
Označenie materiálu | S250GD |
| Charakteristická nosnosť v kN; 1 kus uhlovej konzoly typu A s kotviacimi klincami s krúžkovým hrotom Würth | |||||||||||
| Uhlová spojka, typ A | |||||||||||
| Kotviaci klinec v | |||||||||||
| F1,Rk | F2/3,Rk | F4,Rk | F5,Rk | ||||||||
| Drevo | Oceľ | Drevo | Drevo | Oceľ | Drevo | Oceľ | |||||
| mm | kN | kN | kN | kN | kN | kN | kN | ||||
| Bez rebra | 35 x 50 x 50 x 2,5 | 0681 050 040 | 09/0216 | 4 x 40 | 1,101) | 0,921) | 1,31 | --- | --- | --- | --- |
| 40 x 90 x 90 x 3,0 | 0681 090 040 | 09/0216 | 4 x 40 | 1,21 | 1,14 | 2,40 | --- | --- | --- | --- | |
| 55 x 70 x 70 x 2,5 | 0681 070 055 | 09/0214 | 4 x 40 | 1,58 | 0,92 | 2,90 | --- | --- | --- | --- | |
| 65 x 90 x 90 x 2,5 | 0681 090 065 | 09/0214 | 4 x 40 | 2,50 | 1,38 | 3,67 | --- | --- | --- | --- | |
| 90 x 105 x 105 x 3,0 | 0681 100 090 | 09/0214 | 4 x 40 | 3,76 | 2,28 | 5,94 | --- | --- | --- | --- | |
| 55 x 70 x 70 x 2,5 | 5390 200 070 | 08/0183 | 4 x 40 | 1,53 | 0,78 | 3,79 | --- | --- | --- | --- | |
| 65 x 90 x 90 x 2,5 | 5390 200 090 | 08/0183 | 4 x 60 | 4,04 | 1,17 | 4,78 | --- | --- | --- | --- | |
| 90 x 105 x 105 x 3,0 | 5390 200 105 | 08/0183 | 4 x 60 | 4,05 | 2,25 | 6,40 | --- | --- | --- | --- | |
| S rebrom | 65 x 90 x 90 x 2,5 | 0681 090 965 | 09/0214 | 4 x 40 | 1,25 | 3,15 | 3,53 | 7,03 | 3,66 | 1,98 | 1,17 |
| 90 x 105 x 105 x 3,0 | 0681 100 990 | 09/0214 | 4 x 40 | 2,51 | 7,91 | 5,06 | 9,96 | 9,21 | 2,95 | 4,82 | |
| 55 x 70 x 70 x 2,5 | 5390 201 070 | 08/0183 | 4 x 40 | 1,58 | 2,29 | 2,75 | Nosnosť závisí od geometrie pripojeného komponentu 4), pozrite si tabuľky F4 a F5 | ||||
| 65 x 90 x 90 x 2,5 | 5390 201 090 | 08/0183 | 4 x 60 | 3,23 | 4,30 | 4,20 | |||||
| 90 x 105 x 105 x 3,0 | 5390 201 105 | 08/0183 | 4 x 60 | 5,90 | 7,00 | 4,80 | |||||
| 55 x 70 x 70 x 1,5 | 5390 202 070 | 08/0183 | 4 x 60 | 5,40 | --- | 6,35 | --- | --- | --- | --- | |
| 65 x 90 x 90 x 1,5 | 5390 202 090 | 08/0183 | 4 x 60 | 4,90 | --- | 6,10 | --- | --- | --- | --- | |
| 90 x 105 x 105 x 1,5 | 5390 202 105 | 08/0183 | 4 x 60 | 9,20 | --- | 8,50 | --- | --- | --- | --- | |
| 3) Ak sa na každý spoj použije jedna uhlová spojka, pripojený komponent sa musí zaistiť proti pretáčaniu. | |||||||||||
| 4) Záťaže F4 a F5 pôsobia na hornom okraji pripojeného komponentu. Zabezpečenie proti pretáčaniu nie je potrebné. | |||||||||||
| Špecifikované nosnosti aplikované na mäkké drevo so špecifikáciami 350 kg/m³ ≤ Ƥk ≤ 420 kg/m³. | |||||||||||
| V prípade dreva so špecifikáciami 290 kg/m³ ≤ Ƥk ≤ 350 kg/m³ sa musia špecifikované nosnosti dreva vynásobiť faktorom khust: | |||||||||||
| toceľ ≥ 2,5 mm: khust = (pk/350)^2 | |||||||||||
| toceľ = 1,5 mm: khust= (pk/350)^0,8 | |||||||||||
| Navrhované hodnoty nosností: Fi,Rd = min {Fi,drevo,Rd; Fi,oceľ,Rd} | |||||||||||
| Zlyhanie spojovacieho prvku v dreve: Fi,drevo,Rd = kmod /ƳM,drevo × Fi,drevo,Rk s ƳM,drevo = 1,3 | |||||||||||
| Zlyhanie ocele spojky: Fi,oceľ,Rd = Fi,oceľ,Rk/ƳM,oceľ s ƳM,oceľ = 1,25 | |||||||||||
| Ak súčasne pôsobí niekoľko záťaží, musia byť splnené nasledujúce podmienky: | |||||||||||
| Musia sa dodržiavať určené vzory klincovania v súlade s príslušným schválením ETA. | |||||||||||
| UPOZORNENIE: Tieto pokyny sú určené na účely plánovania. Hodnoty pre jednotlivé projekty musia vypočítať oprávnené osoby. | |||||||||||
| Charakteristická nosnosť v kN; 2 kus uhlovej konzoly typu A s kotviacimi klincami s krúžkovým hrotom Würth | |||||||||
| Uhlová spojka, typ A | Číslo tovaru | ETA | Kotviaci klinec | 2 uhlové spojky, typ A pre každé pripojenie | |||||
| Šírka x dĺžka x hĺbka | F1,Rk | F2/3,Rk | F4/5,Rk2) | ||||||
| Drevo | Oceľ | Drevo | Drevo | Oceľ | |||||
| (mm) | kN | kN | kN | kN | kN | ||||
| Bez rebra | 35 x 50 x 50 x 2,5 | 0681 050 040 | 09/0216 | 4,0 x 40 | 2,191) | 1,841) | 2,63 | 6,99 | 2,00 |
| 40 x 90 x 90 x 3,0 | 0681 090 040 | 09/0216 | 4,0 x 40 | 2,41 | 2,28 | 4,80 | 4,13 | 4,28 | |
| 55 x 70 x 70 x 2,5 | 0681 070 055 | 09/0214 | 4,0 x 40 | 3,15 | 1,84 | 5,80 | 5,34 | 4,34 | |
| 65 x 90 x 90 x 2,5 | 0681 090 065 | 09/0214 | 4,0 x 40 | 5,00 | 2,77 | 7,34 | 7,82 | 4,45 | |
| 90 x 105 x 105 x 3,0 | 0681 100 090 | 09/0214 | 4,0 x 40 | 7,52 | 4,55 | 11,90 | 9,30 | 8,46 | |
| 55 x 70 x 70 x 2,5 | 5390 200 070 | 08/0183 | 4,0 x 40 | 3,05 | 1,56 | 7,57 | 6,10 | 3,63 | |
| 65 x 90 x 90 x 2,5 | 5390 200 090 | 08/0183 | 4,0 x 60 | 8,07 | 2,34 | 9,55 | 9,67 | 3,99 | |
| 90 x 105 x 105 x 3,0 | 5390 200 105 | 08/0183 | 4,0 x 60 | 8,09 | 4,50 | 12,80 | 10,60 | 7,98 | |
| S rebrom | 65 x 90 x 90 x 2,5 | 0681 090 965 | 09/0214 | 4,0 x 40 | 2,50 | 6,31 | 7,06 | 7,03 | 4,17 |
| 90 x 105 x 105 x 3,0 | 0681 100 990 | 09/0214 | 4,0 x 40 | 5,01 | 15,80 | 10,10 | 9,96 | 13,10 | |
| 55 x 70 x 70 x 2,5 | 5390 201 070 | 08/0183 | 4,0 x 40 | 3,16 | 4,57 | 5,49 | 5,65 | 4,12 | |
| 65 x 90 x 90 x 2,5 | 5390 201 090 | 08/0183 | 4,0 x 60 | 6,46 | 8,59 | 8,39 | 8,91 | 6,55 | |
| 90 x 105 x 105 x 3,0 | 5390 201 105 | 08/0183 | 4,0 x 60 | 11,80 | 14,00 | 9,60 | 11,90 | 11,80 | |
| 55 x 70 x 70 x 1,5 | 5390 202 070 | 08/0183 | 4,0 x 60 | 10,80 | --- | 12,70 | 11,00 | --- | |
| 65 x 90 x 90 x 1,5 | 5390 202 090 | 08/0183 | 4,0 x 60 | 9,80 | --- | 12,20 | 13,50 | --- | |
| 90 x 105 x 105 x 1,5 | 5390 202 105 | 08/0183 | 4,0 x 60 | 18,40 | --- | 17,00 | 16,40 | --- | |
| 1) Len pre pripojenia väzníc. 2) Pre zaťaženie F4/5 sa musí brať do úvahy pôsobenie ďalšej sily ΔF1,d = F4/5,d × e/b. Špecifikované nosnosti aplikované na mäkké drevo so špecifikáciami 350 kg/m³ ≤ Ƥk ≤ 420 kg/m³. Pre drevá s hustotou 290 kg/m3 ≤ Rk < 350 kg/m3 sa musia špecifikované nosnosti pre drevo vynásobiť koeficientom khust: tOceľ ≥ 2,5 mm: khust= (pk/350)^2 tOceľ = 1,5 mm: khust = (pk/350)^0,8 Konštrukčné hodnoty nosnosti: Fi,Rd = min. {Fi,drevo,Rd; Fi,oceľ,Rd} Zlyhanie upevňovacích prvkov v dreve: Fi,drevo,Rd = kmod/ƳM,drevo × Fi,drevo,Rk s ƳM,drevo = 1,3 Zlyhanie spojovacieho prvku v oceli: Fi,oceľ,Rd = Fi,oceľ,Rk/ƳM,oceľ s ƳM,oceľ = 1,25 V prípade viacerých súčasných zaťažení sa musí dodržať nasledujúca podmienka: Musia sa dodržiavať určené vzory klincovania v súlade s príslušným schválením ETA. | |||||||||
| UPOZORNENIE: Tieto pokyny sú určené na účely plánovania. Hodnoty pre jednotlivé projekty musia vypočítať oprávnené osoby. | |||||||||
| Charakteristická nosnosť v kN; 1 kus uhlovej konzoly typu A s kotviacimi klincami s krúžkovým hrotom Würth | |||||||
| Tabuľka F4 | F4,drevo,Rk ; F4,oceľ,Rk v kN4) | ||||||
| Výška H v cm | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | |
| 55 x 70 x 70 x 2,5 mm (Č. pol. 5390 201 070) | 0,82; 0,38 | 0,66; 0,28 | --- | 0,47; 0,21 | --- | --- | |
| 65 x 90 x 90 x 2,5 mm (Č. pol. 5390 201 090) | --- | --- | 1,11; 0,46 | 0,95; 0,40 | 0,84; 0,35 | --- | |
| 90 x 105 x 105 x 3,0 mm (Č. pol. 5390 201 105) | --- | --- | 2,42; 1,02 | --- | 1,82; 0,69 | 1,37; 0,52 | |
| Tabuľka F5: | F5,drevo,Rk; F5,oceľ,Rk v kN4) | ||||||
| Uhlová spojka | Šírka B v cm | Výška H v cm | |||||
| 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | ||
| 55 x 70 x 70 x 2,5 mm (Č. pol. 5390 201 070) | 6 | 1,58; 0,93 | 1,73; 1,12 | --- | 2,45; 1,06 | --- | --- |
| 10 | 1,44; 1,30 | 1,58; 1,19 | --- | 1,56; 1,26 | --- | --- | |
| 14 | 1,45; 1,29 | 1,47; 1,28 | --- | 1,48; 1,26 | --- | --- | |
| 65 x 90 x 90 x 2,5 mm (Č. pol. 5390 201 090) | 8 | --- | --- | 3,85; 1,83 | 4,24; 1,72 | 4,89; 1,62 | --- |
| 10 | --- | --- | 3,49; 1,98 | 3,65; 1,90 | 3,88; 1,82 | --- | |
| 14 | --- | --- | 3,23; 2,12 | 3,30; 2,08 | 3,37; 2,03 | --- | |
| 90 x 105 x 105 x 3,0 mm (Č. pol. 5390 201 105) | 8 | --- | --- | 5,94; 3,14 | --- | 5,45; 2,67 | 4,68; 2,30 |
| 10 | --- | --- | 5,24; 3,55 | --- | 6,09; 3,13 | 5,27; 2,80 | |
| 14 | --- | --- | 4,68; 3,99 | --- | 5,00; 3,72 | 5,35; 3,47 | |
| 3) Ak sa na každý spoj použije jedna uhlová spojka, pripojený komponent sa musí zaistiť proti pretáčaniu. 4) Záťaže F4 a F5 pôsobia na hornom okraji pripojeného komponentu. Zabezpečenie proti pretáčaniu nie je potrebné. Pre drevá s hustotou 290 kg/m³ ≤ Ƥk < 350 kg/m³ sa musia špecifikované nosnosti pre drevo vynásobiť faktorom khust: tOceľ ≥ 2,5 mm: khust= (pk/350)^2 tOceľ = 1,5 mm: khust= (pk/350)^0,8 Konštrukčné hodnoty nosnosti: Fi,Rd = min. {Fi,drevo,Rd; Fi,oceľ,Rd} Zlyhanie upevňovacích prvkov v dreve: Fi,drevo,Rd = kmod/ƳM,drevo × Fi,drevo,Rk s ƳM,drevo = 1,3 Zlyhanie spojovacieho prvku v oceli: Fi,oceľ,Rd = Fi,oceľ,Rk/ƳM,oceľ s ƳM,oceľ = 1,25 V prípade viacerých súčasných zaťažení sa musí dodržať nasledujúca podmienka: Musia sa dodržiavať určené vzory klincovania v súlade s príslušným schválením ETA. | |||||||
| UPOZORNENIE: Tieto pokyny sú určené na účely plánovania. Hodnoty pre jednotlivé projekty musia vypočítať oprávnené osoby. | |||||||
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!