Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Uhlová spojka, typ A s prelisom 1,5 mm BB

Uhlová spojka, typ A s prelisom 1,5 mm BB
SPOJKA UHLOVA TYP A 105X105X90X1,5

Obj. č. 5390202105

EAN 4046777564426

Cena za zvolené balenie
Uhlová spojka, typ A s prelisom 1,5 mm BB

Obj. č. 5390202105

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 25 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Ideal for high-quality load-bearing wood/wood and wood/concrete connections in timber construction. Suitable for universal use in standard connections such as intersecting timbers
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Šírkaxvýškaxhĺbka

90 x 105 x 105 mm

Hrúbka

1,5 mm

Verzia

So stojinou

Počet D 13 mm otvorov vo vedľajšom nosníku nJ/hlavnom nosníku nH

1 + 3 KS

Počet D 5 mm otvorov vo vedľajšom nosníku nJ + v hlavnom nosníku nH

16 + 10 KS

Schválenie

ETA-08/0183

Hmotnosť výrobku (na kus)

228,039 g

Materiál

Hliníkovo-zinková konštrukčná oceľ, 1.0242

Povrch

Žiarovo pozinkované

Označenie materiálu

S250GD

Norma materiálu

DIN EN 10346:2009

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie