Uhlová spojka, typ A s prelisom 1,5 mm BB
Uhlová spojka, typ A s prelisom 1,5 mm BB
SPOJKA UHLOVA TYP A 70X70X55X1,5
Obj. č. 5390202070
EAN 4046777564440
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Ideal for high-quality load-bearing wood/wood and wood/concrete connections in timber construction. Suitable for universal use in standard connections such as intersecting timbers
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Šírkaxvýškaxhĺbka | 55 x 70 x 70 mm |
Hrúbka | 1,5 mm |
Verzia | So stojinou |
Počet otvorov s priemerom 11mm v hlavnom nosníku (nH) | 1 KS |
Počet D 11 mm otvorov vo vedľajšom nosníku nJ + v hlavnom nosníku nH | 1 + 1 KS |
Počet D 5 mm otvorov vo vedľajšom nosníku nJ + v hlavnom nosníku nH | 6 + 6 KS |
Schválenie | ETA-08/0183 |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 93,599 g |
Materiál | Hliníkovo-zinková konštrukčná oceľ, 1.0242 |
Povrch | Žiarovo pozinkované |
Označenie materiálu | S250GD |
Norma materiálu | DIN EN 10346:2009 |