Uhlová spojka, typ HS
Uhlová spojka, typ HS
UHOLNIK SPAJACI OPAK. POUZITIE
Obj. č. 068104876
EAN 4024835585842
				Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Robustná konštrukcia, všestranné aplikácie
 - Obojstranne žiarovo pozinkovaný plech (DX51D + Z275 [približne 20 µm]), hrúbka 3 mm v súlade s normou EN 10327:2004
 - Aplikácia v triede použitia 1 a 2 v súlade s normou EN 1995:2013
 
Európske technické schválenie ETA 09/0133
Hrebeňové/rebrované klince sa musia zatĺkať čo najbližšie ku krivke vychýlenia nosného trámu. To isté platí aj pre použité skrutky, ak sa na upevnenie dreva napr. do betónu používajú uhlové spojky.
Priemer svorníkov/skrutiek/kotiev môže byť max. o 2 mm menší ako priemer otvoru.
Musia sa dodržať príslušné základné podmienky osvedčenia kotvy, ktorá sa používa.
Dostupné pracovné dokumenty:
Tabuľky záťaží a podrobné pokyny na spracovanie nájdete na stránke www.wuerth.de/holzverbinder.
Európske technické schválenie ETA 09/0133
Podlieha technickým zmenám!
Hárky údajov(X)
Nosné spoje drevených trámov s drevom alebo betónom, napr. spoje trámu s trámom, krokvy s trámom alebo trámu s betónovým podkladom.
Vhodné upevňovacie prvky:
- Hrebeňový/rebrovaný klinec podľa normy EN 14592: 4,0 x 40 mm
 - Kombinovaná skrutka ASSY 3.0 podľa normy ETA 11/0190: D= 12 mm
 - Skrutky podľa špecifikácií výrobcu: M12
 - Kotviaca skrutka: : d = 12 mm, s min. (NRk; VRk) = 5 kN
 - Odporúčané hmoždinky pre kotvenie do betónu: W-BS; W-FAZ; W-VIZ; WIT-VM 250; WIT-UH 300
 
![]()  | |
Šírkaxvýškaxhĺbka  | 76 x 90 x 48 mm  | 
Hrúbka  | 3 mm  | 
Verzia  | So záhybom  | 
Počet D 13 mm otvorov vo vedľajšom nosníku nJ/hlavnom nosníku nH  | 3 + 2 KS  | 
Počet D 5 mm otvorov vo vedľajšom nosníku nJ + v hlavnom nosníku nH  | 12 + 4 KS  | 
Schválenie  | ETA-09/0133  | 
Hmotnosť výrobku (na kus)  | 208,000 g  | 
Materiál  | Oceľ  | 
Povrch  | Žiarovo pozinkované  | 
Hmotnosť  | 204 g  | 
Označenie materiálu  | DX51D  | 
Norma materiálu  | DIN EN 10327:2004  | 
Počet otvorov, priemer 5mm  | 16 KS  | 
Počet otvorov, priemer 13mm  | 5 KS  | 
| Charakteristická nosnosť uhlových spojok typu HS v kN podľa posúdenia ETA-09/0216 s kotevnými klincami – väznica/podpera | |||||||||||
| Uhlová spojka HS | Číslo tovaru | ETA | Kotviaci klinec v | Uhlová spojka HS na pripojenie | |||||||
| F1,Rk | F2/3,Rk | F4,Rk | F5,Rk | ||||||||
| Šírka x dĺžka x hĺbka x hrúbka v mm  | Drevo | Oceľ | Drevo | Drevo | Oceľ | Drevo | Oceľ | ||||
| mm | kN | kN | kN | kN | kN | kN | kN | ||||
| 1 spojka HS | 48 x 90 x 48 x 3 mm | 0681 048 48 | 09/0133 | 4 x 40 | 1,01 | 1,74 | 2,62 | - | - | - | - | 
| 48 x 90 x 76 x 3 mm | 0681 048 76 | 09/0133 | 4 x 40 | 1,01 | 3,02 | 3,36 | - | - | - | - | |
| 48 x 90 x 116 x 3 mm | 0681 048 116 | 09/0133 | 4 x 40 | 2,01 | 4,39 | 6,80 | - | - | - | - | |
| 2 spojky HS | 48 x 90 x 48 x 3 mm | 0681 048 48 | 09/0133 | 4 x 40 | 2,01 | 3,48 | 5,23 | 4,33 | 5,31 | 4,33 | 5,31 | 
| 48 x 90 x 76 x 3 mm | 0681 048 76 | 09/0133 | 4 x 40 | 2,01 | 6,04 | 6,73 | 7,26 | 8,49 | 7,26 | 8,49 | |
| 48 x 90 x 116 x 3 mm | 0681 048 116 | 09/0133 | 4 x 40 | 4,03 | 8,79 | 13,60 | 11,39 | 13,07 | 11,4 | 13,1 | |
| 3) Ak sa na každý spoj použije jedna uhlová spojka, pripojený komponent sa musí zaistiť proti pretáčaniu. 4) Záťaže F4 a F5 pôsobia na hornom okraji pripojeného komponentu. Zabezpečenie proti pretáčaniu nie je potrebné. Špecifikované nosnosti sa vzťahujú na mäkké drevo so špecifikáciami 350 kg/m³ ≤ rk ≤ 420 kg/m³. V prípade dreva so špecifikáciami 290 kg/m³ ≤rk≤ 350 kg/m³ sa musia špecifikované nosnosti pre drevo vynásobiť koeficientom kdens: tOceľ ≥ 2,5 mm: kdens = (pk/350)^2 tOceľ = 1,5 mm: kdens = (pk/350)^0,8 Výpočtové hodnoty nosnosti: Fi,Rd = min. {Fi,drevo,Rd; Fi,oceľ,Rd} Zlyhanie upevňovacích prvkov v dreve: Fi,drevo,Rd = kmod/ƳM,drevo × Fi,drevo,Rk s ƳM,drevo = 1,3 Zlyhanie spojovacieho prvku v oceli: Fi,oceľ,Rd = Fi,oceľ,Rk/ƳM,oceľ s ƳM,oceľ = 1,25 V prípade viacerých súčasných zaťažení sa musí dodržať nasledujúca podmienka: Musia sa dodržiavať určené vzory klincovania v súlade s príslušným schválením ETA.  | |||||||||||
| POZNÁMKA: Tieto pokyny sú určené na účely plánovania. Hodnoty pre jednotlivé projekty musia vypočítať oprávnené osoby. | |||||||||||
| Charakteristická nosnosť uhlových spojok typu HS v kN podľa posúdenia ETA-09/0216 s kotevnými klincami – väznica/podpera | |||
| Uhlová spojka HS | eB | z | (1+eB/z) | 
| 48 x 90 x 48 x 3 mm | 24 | 24 | 2,0 | 
| 48 x 90 x 76 x 3 mm | 24 | 24 | 2,0 | 
| 48 x 90 x 116 x 3 mm | 24 | 24 | 2,0 | 
| FB,Ed=F1,d x (1+eB/z) Ak záťaž F4 alebo F5 pôsobí s vyššou excentricitou „e“ ako horný okraj uhla, na oba uhly sa musí aplikovať dodatočná záťaž ΔF1. Aplikuje sa na uhly zvýšením hybnosti a dvojicou síl. B je vzdialenosť medzi uhlami (šírka pripájaného komponentu). ΔF1,d = F4,d / F5,d x e/B  | |||
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!