Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Uhlová spojka, typ HS

Uhlová spojka, typ HS
UHOL.PRE DREV.SPOJE-48X48X90X3,0

Obj. č. 068104848

EAN 4024835585828

Cena za zvolené balenie
Uhlová spojka, typ HS

Obj. č. 068104848

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Pre vysokokvalitné nosné spoje drevo/drevo alebo drevo/betón (pri vyšších prenosoch zaťaženia sa odporúča použiť spevnený typ). Pevný 3 mm typ na univerzálne použitie v drevených konštrukciách.
  • Robustná konštrukcia, všestranné aplikácie

  • Obojstranne žiarovo pozinkovaný plech (DX51D + Z275 [približne 20 µm]), hrúbka 3 mm v súlade s normou EN 10327:2004

  • Aplikácia v triede použitia 1 a 2 v súlade s normou EN 1995:2013
Doklad o výkone (Pub)

Európske technické schválenie ETA 09/0133

Upozornenie

Hrebeňové/rebrované klince sa musia zatĺkať čo najbližšie ku krivke vychýlenia nosného trámu. To isté platí aj pre použité skrutky, ak sa na upevnenie dreva napr. do betónu používajú uhlové spojky.



Priemer svorníkov/skrutiek/kotiev môže byť max. o 2 mm menší ako priemer otvoru.



Musia sa dodržať príslušné základné podmienky osvedčenia kotvy, ktorá sa používa.



Dostupné pracovné dokumenty:


Tabuľky záťaží a podrobné pokyny na spracovanie nájdete na stránke www.wuerth.de/holzverbinder.

Európske technické schválenie ETA 09/0133

Podlieha technickým zmenám!

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Nosné spoje drevených trámov s drevom alebo betónom, napr. spoje trámu s trámom, krokvy s trámom alebo trámu s betónovým podkladom.

Pokyny

Vhodné upevňovacie prvky:


  • Hrebeňový/rebrovaný klinec podľa normy EN 14592: 4,0 x 40 mm

  • Kombinovaná skrutka ASSY 3.0 podľa normy ETA 11/0190: D= 12 mm

  • Skrutky podľa špecifikácií výrobcu: M12

  • Kotviaca skrutka: : d = 12 mm, s min. (NRk; VRk) = 5 kN

  • Odporúčané hmoždinky pre kotvenie do betónu: W-BS; W-FAZ; W-VIZ; WIT-VM 250; WIT-UH 300

Šírkaxvýškaxhĺbka

48 x 90 x 48 mm

Hrúbka

3 mm

Počet D 13 mm otvorov vo vedľajšom nosníku nJ/hlavnom nosníku nH

2 + 1 KS

Počet D 5 mm otvorov vo vedľajšom nosníku nJ + v hlavnom nosníku nH

7 + 4 KS

Schválenie

ETA-09/0133

Hmotnosť výrobku (na kus)

127,180 g

Materiál

Oceľ

Povrch

Žiarovo pozinkované

Hmotnosť

140 g

Označenie materiálu

DX51D

Norma materiálu

DIN EN 10327:2004

Počet otvorov, priemer 5mm

11 KS

Počet otvorov, priemer 13mm

3 KS

Charakteristická nosnosť uhlových spojok typu HS v kN podľa posúdenia ETA-09/0216 s kotevnými klincami – väznica/podpera
Uhlová spojka HS Číslo tovaru ETA Kotviaci klinec v Uhlová spojka HS na pripojenie
F1,Rk F2/3,Rk F4,Rk F5,Rk
Šírka x dĺžka x hĺbka x
hrúbka v mm
Drevo Oceľ Drevo Drevo Oceľ Drevo Oceľ
mm kN kN kN kN kN kN kN
1 spojka HS 48 x 90 x 48 x 3 mm 0681 048 48 09/0133 4 x 40 1,01 1,74 2,62 - - - -
48 x 90 x 76 x 3 mm 0681 048 76 09/0133 4 x 40 1,01 3,02 3,36 - - - -
48 x 90 x 116 x 3 mm 0681 048 116 09/0133 4 x 40 2,01 4,39 6,80 - - - -
2 spojky HS 48 x 90 x 48 x 3 mm 0681 048 48 09/0133 4 x 40 2,01 3,48 5,23 4,33 5,31 4,33 5,31
48 x 90 x 76 x 3 mm 0681 048 76 09/0133 4 x 40 2,01 6,04 6,73 7,26 8,49 7,26 8,49
48 x 90 x 116 x 3 mm 0681 048 116 09/0133 4 x 40 4,03 8,79 13,60 11,39 13,07 11,4 13,1
Charakteristická nosnosť uhlových spojok typu HS v kN podľa posúdenia ETA-09/0216 s kotevnými klincami – väznica/podpera
Uhlová spojka HS eB z (1+eB/z)
48 x 90 x 48 x 3 mm 24 24 2,0
48 x 90 x 76 x 3 mm 24 24 2,0
48 x 90 x 116 x 3 mm 24 24 2,0
Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Hrebeňové/kotevné klince

KLINEC VRUBKOVANY/KOTEVNY

Galvanizovaná oceľ, modrý chromát (A2K)
x 3000 ks
Kotviaca tyč W-VIZ-A/S

KOTVA-(W-VIZ-A/S)-(A2K)-10-M12X110

Pre injektážny systém W-VIZ/S (betón). Pozinkovaná oceľ
x 10 ks
Kotviaca tyč W-VIZ-A/S

KOTVA-(W-VIZ-A/S)-(A2K)-25-M12X125

Pre injektážny systém W-VIZ/S (betón). Pozinkovaná oceľ
x 10 ks
Kotviaca tyč W-VIZ-A/S

KOTVA-(W-VIZ-A/S)-(A2K)-50-M12X150

Pre injektážny systém W-VIZ/S (betón). Pozinkovaná oceľ
x 10 ks
Kotviaca tyč W-VIZ-A/S

KOTVA-(W-VIZ-A/S)-(A2K)-25-M12X115

Pre injektážny systém W-VIZ/S (betón). Pozinkovaná oceľ
x 10 ks
Kotviaca tyč W-VIZ-A/S

KOTVA-(W-VIZ-A/S)-(A2K)-25-M12X140

Pre injektážny systém W-VIZ/S (betón). Pozinkovaná oceľ
x 10 ks
Kotviaca tyč W-VIZ-A/S

KOTVA-(W-VIZ-A/S)-(A2K)-25-M12X145

Pre injektážny systém W-VIZ/S (betón). Pozinkovaná oceľ
x 10 ks
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie