Uhlová spojka typu V s oblým otvorom
Uhlová spojka typu V s oblým otvorom
SPOJKA UHLOVA OKR OTV TYP V 285MM
Obj. č. 5390211285
EAN 4058794749519
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Hárky údajov(X)
![]() | |
Šírkaxvýškaxhĺbka | 65 x 285 x 90 mm |
Hrúbka | 4 mm |
Verzia | Bez stojiny |
Počet otvorov s priemerom 17 mm v hlavnom nosníku (nH) | 1 KS |
Počet otvorov s priemerom 11mm v hlavnom nosníku (nH) | 1 KS |
Počet D 5 mm otvorov vo vedľajšom nosníku nJ + v hlavnom nosníku nH | 26 + 2 KS |
Schválenie | ETA-14/0274 |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 708,559 g |
Materiál | Nelegovaná akostná oceľ, 1.0332 |
Povrch | Žiarovo pozinkované |
Označenie materiálu | DD11 |
Počet otvorov, priemer 5mm | 28 KS |
Počet otvorov, priemer 11mm | 1 KS |
Počet otvorov, priemer 13mm | 3 KS |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!