Uhlová spojka typu V s oblým otvorom
Uhlová spojka typu V s oblým otvorom
SPOJKA UHLOVA OKR OTV TYP V 95MM
Obj. č. 5390211095
EAN 4058794749496
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
For load-bearing wood-steel and wood-concrete joints for base anchoring in timber construction
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Šírkaxvýškaxhĺbka | 65 x 95 x 90 mm |
Hrúbka | 4 mm |
Verzia | Bez stojiny |
Počet otvorov s priemerom 11mm v hlavnom nosníku (nH) | 1 KS |
Počet otvorov s priemerom 12 mm v hlavnom nosníku nH | 1 KS |
Počet D 5 mm otvorov vo vedľajšom nosníku nJ + v hlavnom nosníku nH | 11 + 2 KS |
Schválenie | ETA-14/0274 |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 335,940 g |
Materiál | Nelegovaná akostná oceľ, 1.0332 |
Povrch | Žiarovo pozinkované |
Označenie materiálu | DD11 |
Počet otvorov, priemer 5mm | 13 KS |
Počet otvorov, priemer 11mm | 1 KS |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!