Uhlová ukotvovacia doska AFS 55
Uhlová ukotvovacia doska, AFS 55
PRISLUSENSTVO ZAMOK SR AFS 55
Obj. č.
0688002170
EAN 4052703274383
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Pre zodpovedajúce priľnavé magnety THM 413, THM 433, THM 439 a THM 440
- Uhlová ukotvovacia doska je medzikus pre priľnavý magnet.
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Oblasť použitia | Objektová zóna |
Vhodné pre | Protipožiarne dvere |
Vhodnosť pre počet dverí | 1 |
Montážny variant | Viditeľný |
Smer DIN | DINP/Ľ |
Typ montáže | Skrutkovacie |
Materiál | Oceľ |
Povrch | pozinkované načierno |
Priemer magnetu | 55 mm |
Vhodné pridržiavacie magnety | THM 413 |
Environmentálne vyhlásenie o výrobku | Nie |
Vyhlásenie o zhode (CE) | Nie |