Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Uhlová vŕtačka WB 10-RLE

Uhlová vŕtačka, WB 10-RLE
VRTACKA UHLOVA WB 10-RLE
WB10-RLE

Obj. č. 0702411
EAN 4011231615020
Cena za zvolené balenie
Uhlová vŕtačka WB 10-RLE

Obj. č. 0702411

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Uhlová vŕtačka s mimoriadne tenkou tyčou motora na použitie v nedostupných priestoroch.

Použitie aj v ťažko prístupných priestoroch


Úzky rozmer uhlovej vŕtačky do kútov



Na presnú, dôkladnú prácu


Nastavovacie koliesko na výber otáčok



Vhodná na skrutkové spojenia


Otáčanie doprava a doľava



Jednoduchá obsluha


Veľký spínač v rukoväti

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovité napätie

230 V/AC

Frekvencia min./max.

50 / 60 Hz

Trieda ochrany

Trieda ochrany II/ochranná izolácia

Príkon

400 W

Poskytovaný výkon

170 W

Voľnobežné otáčky min./max.

0-1100 ot/min

Otáčky pri menovitom zaťažení min./max.

0-750 ot/min

Rozsah upnutia skľučovadla min./max.

1-10 mm

Priemer vŕtania v oceli max.

10 mm

Priemer vŕtania v hliníku max.

12 mm

Priemer vŕtania v dreve max.

22 mm

Rozmer cez hrany

23 mm

Dĺžkaxvýška

298 x 76 mm

Hmotnosť stroja

1,6 kg

Dĺžka kábla

4 m

Obsahuje Uhlová vŕtačka WB 10-RLE:
1 x
bit PH 1/4 S farebným rozlíšením

BIT PH1 ZLTY 1/4 L25MM

Popis:
PH1; Dĺžka: 25 mm
S farebným rozlíšením
Množstvo: 1 x
1 x
bit PH 1/4 S farebným rozlíšením

BIT PH2 BIELY 1/4 L25MM

Popis:
PH2; Dĺžka: 25 mm
S farebným rozlíšením
Množstvo: 1 x
1 x
bit PH 1/4 S farebným rozlíšením

BIT PH3 CERVENY 1/4 L25MM

Popis:
PH3; Dĺžka: 25 mm
S farebným rozlíšením
Množstvo: 1 x
1 x
bit PZ 1/4 C 6.3

BIT PZ1 MODRY 1/4 L25MM

Popis:
PZ1; Dĺžka: 25 mm
Krátky hrot pre skrutky POZIDRIV
Množstvo: 1 x
1 x
bit PZ 1/4 C 6.3

BIT PZ2 CIERNY 1/4 L25MM

Popis:
PZ2; Dĺžka: 25 mm
Krátky hrot pre skrutky POZIDRIV
Množstvo: 1 x
1 x
bit PZ 1/4 C 6.3

BIT PZ3 ZELENY 1/4 L25MM

Popis:
PZ3; Dĺžka: 25 mm
Krátky hrot pre skrutky POZIDRIV
Množstvo: 1 x
1 x
Univerzálny držiak 1/4 S rýchlovýmenným skľučovadlom a permanentným magnetom

DRZIAK BITOV RYCH VYM 1/4X1/4 L51MM

Popis:
1/4 palca
Množstvo: 1 x
5 x
Špirálový vrták HSS DIN 1897 typ RN

VRTAK SPIR DO KOVU DIN1897 HSS D3,0

Popis:
3.0 mm
Veľmi krátky presný vrták do ocele pre široko univerzálne aplikácie v oceli až do pevnosti 850 N/mm² a v liatine.
Množstvo: 5 x
5 x
Špirálový vrták HSS DIN 1897 typ RN

VRTAK SPIR DO KOVU DIN1897 HSS D4,0

Popis:
4.0 mm
Veľmi krátky presný vrták do ocele pre široko univerzálne aplikácie v oceli až do pevnosti 850 N/mm² a v liatine.
Množstvo: 5 x
5 x
Špirálový vrták HSS DIN 1897 typ RN

VRTAK SPIR DO KOVU DIN1897 HSS D5,0

Popis:
5.0 mm
Veľmi krátky presný vrták do ocele pre široko univerzálne aplikácie v oceli až do pevnosti 850 N/mm² a v liatine.
Množstvo: 5 x
5 x
Špirálový vrták HSS DIN 1897 typ RN

VRTAK SPIR DO KOVU DIN1897 HSS D6,0

Popis:
6.0 mm
Veľmi krátky presný vrták do ocele pre široko univerzálne aplikácie v oceli až do pevnosti 850 N/mm² a v liatine.
Množstvo: 5 x
5 x
Špirálový vrták HSS DIN 1897 typ RN

VRTAK SPIR DO KOVU DIN1897 HSS D8,0

Popis:
8.0 mm
Veľmi krátky presný vrták do ocele pre široko univerzálne aplikácie v oceli až do pevnosti 850 N/mm² a v liatine.
Množstvo: 5 x
Kľúč skľučovadla na vrtáky
1 x
Kľúč skľučovadla na vrtáky

CHUCK WRENCH 1607950045

Popis: For safe fixing and loosening of the clamping chuck
Množstvo: 1 x
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie