Uhlová zatvárací plech Dlhý
Uhlová poistná doky, dlhá, upevnenie na stenu
ZAMOK DVEROVY PRISLUS. 300X30X25
Obj. č. 0688505519
EAN 4046778696324
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Montáž na stenu na zvýšenie ochrany voči vlámaniu pre chodbové a bytové dvere
Upozornenie
- Krytky pre ukotvenia rámu nie sú súčasťou dodávky.
- Na montáž sú potrebné dve ukotvenia rámu.
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Možno použiť pre dvere DIN R a DIN L.
![]() | |
Skontrolované z hľadiska protipožiarnej ochrany | Nie |
Materiál | Oceľ |
Farba | Strieborná metalíza |
Povrch | lakované |
Smer DIN | DINP/Ľ |
Dĺžka | 300 mm |
Dĺžka ramena | 30 mm |
Dĺžka ramena 2 | 25 mm |
Hrúbka materiálu | 3 mm |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!