Uhlová zatvárací plech
Uhlová poistná doska
ZAMOK DVEROVY PRISLUS. BIELA
Obj. č. 0688505256
EAN 4024835037792
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Pre drevené dvere s polodrážkou
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Vhodné pre jednootáčkové a dvojotáčkové interiérové, záchodové/kúpeľňové zámky, v ktorých sa západka vysúva max. 20 mm zo zámku.
![]() | |
Skontrolované z hľadiska protipožiarnej ochrany | Nie |
Materiál | Oceľ |
Farba | Biela pravá RAL 9010 |
Povrch | lakované |
Smer DIN | DINP/Ľ |
Dĺžka | 170 mm |
Dĺžka ramena | 20 mm |
Dĺžka ramena 2 | 20 mm |
Hrúbka materiálu | 1,5 mm |