Uhlová zatvárací plech
Uhlová poistná doska s plastovou vložkou
ZAMOK DVEROVY PRISLUS. STRIEB.
Obj. č.
0688505209
EAN 4038898603009
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
S plastovou vložkou
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Vhodné pre polodrážkové dverové rámy.
Vhodné pre jednootáčkové interiérové, záchodové/kúpeľňové zámky, v ktorých sa západka vysúva max. 10 mm zo zámku.
![]() | |
Skontrolované z hľadiska protipožiarnej ochrany | Nie |
Materiál | Oceľ |
Farba | Strieborná metalíza |
Povrch | lakované |
Smer DIN | DINP/Ľ |
Dĺžka | 170 mm |
Šírka (B) | 20 mm |
Hrúbka materiálu | 1.5 mm |
Farba plastovej vložky | Sivá |