Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Uhlové predĺženie 1/2“

1/2" uhlový predlžovací nadstavec
PREDLZENIE 1/2 150MM

Obj. č. 071513 41
EAN 4011231728805

Cena za zvolené balenie
Uhlové predĺženie 1/2“

Obj. č. 071513 41

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

  • Norma: DIN 3123, ISO 3316

  • Povrch: Pochrómovaný

  • Profil: 1/2" vnút. štvorhran, drážka na uchytenie guľôčky

  • Hrot: 1/2“ štvorhranná hlava

  • Uhlový pohyb až do 8°
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na prácu na ťažko dostupných miestach

Uťahovacia hlava (S2)

1/2 palca

Spôsob upínania

Vnútorný štvorhran

Veľkosť upnutia (S1)

1/2 palca

Druh upnutia

Vonkajší štvorhran

Dĺžka (L)

150 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie