Uhlové predĺženie 1/2“
1/2" uhlový predlžovací nadstavec
PREDLZENIE 1/2 VYKYVNE L53MM
ZEBRA
Cena za zvolené balenie
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/135192.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Norma: DIN 3123, ISO 3316
- Povrch: Pochrómovaný
- Profil: 1/2" vnút. štvorhran, drážka na uchytenie guľôčky
- Hrot: 1/2“ štvorhranná hlava
- Uhlový pohyb až do 8°
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Na prácu na ťažko dostupných miestach
![]() | |
Uťahovacia hlava (S2) | 1/2 palca |
Spôsob upínania | Vnútorný štvorhran |
Veľkosť upnutia (S1) | 1/2 palca |
Druh upnutia | Vonkajší štvorhran |
Dĺžka (L) | 50 mm |