Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Uhlový adaptér Pre montážnu penu

Uhlový adaptér pre penovú dózu
ADAPTER PLASTOVY UHLOVY

Obj. č. 08911511

EAN 4024835191104

Cena za zvolené balenie
Uhlový adaptér Pre montážnu penu

Obj. č. 08911511

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 20 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Vhodný pre penu PURLOGIC Easy, PURLOGIC Easy White a PURLOGIC Fast
Oblasť použitia
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

PokynyOddeľujúce sa trhliny musia posúdiť odborníci a v prípade potreby sa musia utesniť lepiacou živicou CERAfix 203. Omietky v súlade s normou DIN EN 998-1, trieda pevnosti CS I až CS IV, musia mať minimálnu pevnosť v tlaku 2,0 N/mm² a musia byť vhodné na pokladanie obkladačiek v príslušných triedach odolnosti voči vlhkosti.

Materiál

Polypropylén/polyetylén

Farba

Bezfarebný

Dĺžka

180 mm

Priemer

3,9 mm

Verzia

Úzky

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie