Uhlový akumulátorový skrutkovač WB 12 A
Uhlový akumulátorový skrutk. WB 12-A
AKUM. UHLOVY SKRUTKOVAC WB12-A BEZ AKUM.
Obj. č. 570010701
EAN 4046777928235
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Jednoduché skrutkovanie aj v neprístupných priestoroch
5 rôznych polôh hlavy skrutky 0°, 22,5°, 45°, 67,5°, 90°
Práca bez námahy
Nízka hmotnosť, kompaktný a ergonomický tvar
Bezpečný
Magnetický držiak hrotov s rýchlovýmenným skľučovadlom a zastavením vretena
Elektronické zariadenie na ochranu pred preťažením a prehriatím
Spoľahlivo chráni stroj a akumulátor a zaručuje dlhú prevádzkovú životnosť.
Súpravy lítiových akumulátorov
Dlhá prevádzková doba na jedno nabitie akumulátora.
7+1
úrovní uťahovacieho momentuKompatibilný so všetkými výrobkami so systémom napájania akumulátorom 10,8 V a 12 V
Hárky údajov(X)
Menovité napätie | 12 V/DC |
Voľnobežné otáčky min./max. | 0-585 ot/min |
Max. tvrdý/mäkký uťahovací moment | 13 / 5 Nm |
Druh upnutia | 1/4-palcová šesťhranná násada |
Hmotnosť stroja s akumulátorom | 1,1 kg |
Počet batérií | 0 KS |
CASEINRT-(WB 12-A/EB 12-A)
Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)
Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)
Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2
Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)
Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)
Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.
Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!