Uhlový kĺb, tvar C DIN 71802, tvar C, pozinkovaná oceľ, modrá pasivovaná (A2K)
DIN 71802, pozinkovaná oceľ, tvar C
JNT-ANGL-DIN71802-C-KGL/13-(A2K)-M8X16
Obj. č. 026820816
EAN 4011231316026
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Guľový kĺb s plochou časťou na kľúč a šesťhrannou maticou
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M8 |
Dĺžka od stredu gule po koniec panvy (a1) | 30 mm |
Dĺžka od stredu gule po nákružok čapu (l1) | 13 mm |
Dĺžka čapu od goliera (l2) | 16,5 mm |
Normy | DIN 71802 |
Forma | C |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Druh závitu | Metrický závit |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |