Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Uhlový skrutkovač dlhá verzia - SKRUTKOVAC UHLOVY DLHY Uhlový skrutkovač dlhá verzia - SKRUTKOVAC UHLOVY DLHY
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Uhlový skrutkovač dlhá verzia - SKRUTKOVAC UHLOVY DLHY - 1
Uhlový skrutkovač dlhá verzia - SKRUTKOVAC UHLOVY DLHY - 2

Uhlový skrutkovač dlhá verzia

Imbusový kľúč, šesťhranná objímka, dlhý
SKRUTKOVAC UHLOVY DLHY

Obj. č. 071531 30

EAN 4011231734981

Cena za zvolené balenie
Uhlový skrutkovač dlhá verzia

Obj. č. 071531 30

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Štandardný nástroj na skrutky s vnútorným šesťhranom


  • Praktický kľúč v tvare písmena L s dvomi rôzne dlhými ramenami je vhodný pre veľké množstvo aplikácií v interiéri aj exteriéri

  • Krátka celková dĺžka a 90° uhol ramien umožňujú priamy prenos zaťaženia

  • Skosené predné hrany umožňujú rýchle a jednoduché umiestnenie na skrutku


Robustné vyhotovenie pre dlhú prevádzkovú životnosť


  • Oceľ má lesklý poniklovaný povrch

  • Jasný a lesklý povrch je permanentne odolný voči korózii a nadpriemernú životnosť

  • Odolnosť kľúča v tvare písmena L znižuje náklady na výmenu a skladovanie
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Veľkosť upnutia

17 mm

Dĺžka dlhého ramena (L1)

337 mm

Dĺžka krátkeho ramena (L2)

80 mm

Povrch

Poniklované

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie