Uhlový skrutkovací spoj, kompletná armatúra
Uhlový skrutkovací spoj, kompletná armatúra
SPOJOVACI DIEL D4-M8X1KEG
Obj. č. 0884604102
EAN 4038898871682
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Pre centrálne mazacie zariadenie a hydrauliku
- Vonkajšie pripájacie závity sú skosené a preto samotesniace
- Veľkosť vonkajšieho pripájacieho závitu závisí od závitu protiľahlého komponentu.
Upozornenie
Uhlové skrutkovacie spojky pre priemer potrubia 4 mm a 6 mm sú vhodné len na použitie v nízkotlakovom rozsahu.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Na pripojenie potrubia k mazaciemu miestu alebo čiastkovému komponentu
![]() | |
Prípojný závit (d2) | M4 |
Vývodný závit (d) | M8x1 kužeľový |
Veľkosť kľúča (SW) | 9 mm |
Veľkosť kľúča 2 (SW2) | 10palcov |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Žlté pozinkovanie |