Uhlový skrutkovací spoj zasúvací
Uhlový skrutkovací spoj zasúvací
SPOJOVACI DIEL D4-M10
Obj. č. 0884604153
EAN 4038898874713
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Pre centrálne mazacie zariadenie
- Skrutkovacie závity sú skosené a preto samotesniace.
- Veľkosť skrutkovacieho závitu závisí od bodu mazania/rozdeľovacieho bodu.
Upozornenie
Uhlové skrutkovacie spojky pre priemer potrubia 4 mm a 6 mm sú vhodné len na použitie v nízkotlakovom rozsahu.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Na pripojenie potrubia k mazaciemu bodu alebo k rozdeľovaciemu bodu.
![]() | |
Vhodnosť pre vonkajší priemer hadice | 4 mm |
Prípojný závit (d2) | M10x1 kužeľový |
Materiál | Mosadz |
Povrch | Poniklované |