Uhlový skrutkovací spojovací diel
Uhlový skrutkovací spoj, pripojenie
SPOJOVACI DIEL D6-M10X1KEG
Obj. č. 0884606133
EAN 4038898874324
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Pre centrálne mazacie zariadenie
- Skrutkovacie závity sú skosené a preto samotesniace
- Veľkosť skrutkovacieho závitu závisí od bodu mazania/rozdeľovacieho bodu.
Upozornenie
Uhlové skrutkovacie spojky pre priemer potrubia 4 mm a 6 mm sú vhodné len na použitie v nízkotlakovom rozsahu.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Na pripojenie potrubia k mazaciemu bodu alebo k rozdeľovaciemu bodu.
![]() | |
Vhodnosť pre vonkajší priemer hadice | 6 mm |
Prípojný závit (d2) | M10x1 kužeľový |
Veľkosť kľúča (SW) | 11 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Žlté pozinkovanie |