Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Uhlový spoj

Uhlový skrutkový spoj
SKRUTKOVY SPOJ NA BRZDOVY SYSTEM (A2K)-D

Obj. č. 0884051001
EAN 4011231813273

Cena za zvolené balenie
Uhlový spoj

Obj. č. 0884051001

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 5 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na pneumatické brzdové systémy

Povrch A2K


Strieborná farba, hrubá pasivačná vrstva (trojmocný chróm), hrúbka filmu 8 – 12 µm

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre priemer rúry

10 mm

Prevádzkový tlak max.

250 bar

Druh pripojenia

Zasunutie

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie