Uhlový spoj, tvar CS, s upevňovacou svorkou, ľavotočivý závit
DIN 71802, oceľ, pozin., ľavotočivý závit, tvar CS
KLB-UHL-71802-CS-KGL/10-(A2K)- LM6X12,5
Obj. č.
026860612
EAN 4011231316248
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 71802, tvar CS, s upevňovacou svorkou, ľavotočivý závit, pozinkovaná oceľ – modrá pasivovaná (A2K)
- Guľový kĺb s plochou časťou na kľúč a šesťhran. maticou
- Pravotočivý závit na guľovom spoji, šesťhranná matica
- Ľavotočivý závit v guľovej podložke
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M6 |
Dĺžka od stredu gule po koniec panvy (a1) | 25 mm |
Dĺžka od stredu gule po nákružok čapu (l1) | 11 mm |
Dĺžka čapu od nákružku (l2) | 12,5 mm |
Normy | DIN 71802 |
Forma | CS |
Materiál | Oceľ |
Povrch | pozinkované |
Verzia | S poistným strmeňom |
Druh závitu | Metrický závit |
Tvar závitu | LH – ľavotočivý závit |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |