Uhlový tvar spojenia CS s bezpečnostnou konzolou, dlhá verzia
Oceľ DIN 71802 pozinkovaná, CS, dlhá verzia
JNT-ANGL-71802-LAU-KGL/10-(A2K)-M6X11,5
Obj. č. 026830612
EAN 4011231316088
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 71802, tvar CS s príchytkou, dlhá verzia, pozinkovaná oceľ – modro pasivovaná (A2K)
- S dlhšou guľovou panvou
- Guľový kĺb s plochou časťou na kľúč a šesťhran. maticou
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M6 |
Dĺžka od stredu gule po koniec panvy (a1) | 38 mm |
Dĺžka od stredu gule po nákružok čapu (l1) | 11 mm |
Dĺžka čapu od goliera (l2) | 12,5 mm |
Normy | DIN 71802 |
Forma | CS |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Verzia | Dlhý, S poistným strmeňom |
Druh závitu | Metrický závit |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |