Uhol zaskrutkovania 45/60 stupňov
Pomôcka pri skrutkovaní pre skrutku ASSY do dreva
PRISL ASSY SKR 60 45GRD 200X120X30
ASSY
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Obe strany tejto variabilne nastaviteľnej paralelnej zarážky možno použiť na stredové umiestnenie skrutiek na nosníku
- Zarážka z nehrdzavejúcej ocele so zasunuteľnými oboma koncami minimalizuje vychýlenie skrutky počas jej zavádzania
- Permanentný magnet, integrovaný držiak a možná montáž jednou rukou zabezpečujú praktický a jednoduchý postup pri práci zospodu
- Jednoduché označenie nastavených bodov vďaka integrovanej oddeľovacej línii
- Zaručená dlhá životnosť vďaka plastu odolnému voči opotrebovaniu
Pomáha zamedziť vzniku odchýlok v nosnosti, ku ktorým môže dôjsť v dôsledku nesprávnej montáže skrutky alebo v dôsledku poškodenia skrutky spôsobeného pretínajúcimi sa skrutkami v miestach kríženia.
Hárky údajov(X)
Presná montáž skrutky na hlavné a sekundárne nosníky, vystuženie výklenkov, upevňovanie okrajových nosníkov, spevnenie zárezov pomocou skrutky ASSYplus VG 4, upevňovanie strešných panelov pomocou skrutiek Isotop, upevňovanie dreva v strechách pomocou skrutiek ASSY 4 CSMP alebo ASSY 4 WH II
Dĺžka | 200 mm |
Šírka | 30 mm |
Výška | 120 mm |
Materiál | Plast/kov |
Povrch | plast |
Hmotnosť | 196 g |
Počet dielov | 4 KS |
Vhodnosť pre skrutku | ASSY 4, priemer 6 mm, ASSY 4, priemer 8 mm, ASSY 4, priemer 10 mm, ASSYplus VG, zápustná hlava, priemer 6mm, ASSYplus VG, zápustná hlava, priemer 8mm, ASSYplus VG, zápustná hlava, priemer 10mm, ASSYplus VG, cylindrická hlava, priemer 6mm, ASSYplus VG, cylindrická hlava, priemer 8mm, ASSYplus VG, cylindrická hlava, priemer 10mm |
Oblasť použitia | Drevená stavba |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!