Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Uholník Presnosť 1

Dorazový uholník DIN 875/1
UHOLNIK NATLKACI DIN875/1

Obj. č. 0715765200

EAN 4011231749176

Cena za zvolené balenie
Uholník Presnosť 1

Obj. č. 0715765200

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Vyrobený zo štandardnej ocele DIN 875/1



Veľmi nízka tolerancia pravouhlosti


Vhodný na monitorovanie a presné práce



Horné hrany jemne opracované a nastavené



Ploché strany jemne opracované a zarovnané

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Hrúbka (B1)

6 mm

Šírka (B)

30 mm

Dĺžka dlhého ramena (L1)

200 mm

Dĺžka krátkeho ramena (L2)

130 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie