Uholník Presnosť 1
Dorazový uholník DIN 875/1
UHOLNIK NATLKACI DIN875/1
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vyrobený zo štandardnej ocele DIN 875/1
Veľmi nízka tolerancia pravouhlosti
Vhodný na monitorovanie a presné práce
Horné hrany jemne opracované a nastavené
Ploché strany jemne opracované a zarovnané
![]() | |
Hrúbka (B1) | 6 mm |
Šírka (B) | 35 mm |
Dĺžka dlhého ramena (L1) | 300 mm |
Dĺžka krátkeho ramena (L2) | 200 mm |
Hárky údajov(X)