Uholník So zarážkou
Uholník s dorazom, DIN 7168
UHOLNIK TESARSKY
Obj. č.
0695940364
EAN 4011231606462
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Precision square with robust construction for precise measurements and markings
Konštrukcia z galvanizovanej ocele
Nekoroduje
Presnosť v súlade s normou DIN 7168 m
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Na všeobecné použitie v kovoobrábacích dielňach.
![]() | |
Hrúbka (B1) | 5 mm |
Šírka (B) | 30 mm |
Dĺžka dlhého ramena (L1) | 250 mm |
Dĺžka krátkeho ramena (L2) | 160 mm |