Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Uholník So zarážkou

Uholník s dorazom, DIN 7168
UHOLNIK TESARSKY

Obj. č. 0695940365

EAN 4011231606479

Cena za zvolené balenie
Uholník So zarážkou

Obj. č. 0695940365

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Precision square with robust construction for precise measurements and markings

Konštrukcia z galvanizovanej ocele


Nekoroduje



Presnosť v súlade s normou DIN 7168 m

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na všeobecné použitie v kovoobrábacích dielňach.

Hrúbka (B1)

5 mm

Šírka (B)

30 mm

Dĺžka dlhého ramena (L1)

300 mm

Dĺžka krátkeho ramena (L2)

180 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie