Uholník na preklady
Uholník na preklady pre samočinné zatvárače dverí
ZATVARAC DVERI PRISL.GTS690 2-5
Obj. č. 0688001933
EAN 4048539267392
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Pre samočinné zatvárače dverí s nožnicovým tiahlom alebo klznou koľajničkou
- Konzola prekladového puzdra umožňuje montáž samočinného zatvárača dverí hore na stranu bez závesov s hlbokými prekladmi
Upozornenie
Uholník na preklady nie je povolené používať pre dvere s ochranou proti požiaru a dymu, pokiaľ uholník na preklady nie je uvedený v zozname schválených položiek pre dané dvere.
Oblasť použitia
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Skontrolované z hľadiska protipožiarnej ochrany | Nie |
Vhodnosť pre typ | GTS 690 |
Materiál | Hliník |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Smer DIN | DINP/Ľ |
Montážny variant | Protiľahlá strana závesu: montáž hlavy |
Vhodnosť pre min./max. veľkosť zatvárača dverí | 1-5 |
Typ montáže | Skrutkovacie |
Vyhlásenie o zhode (CE) | Nie |
Environmentálne vyhlásenie o výrobku | Nie |