Uholník na preklady
Adaptér pre klznú lištu
ZATVARAC DVERI PRISL.VODIACA LISTA
Obj. č. 0688001935
EAN 4048539267415
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Konzola prekladového puzdra pre klznú lištu umožňuje štandardnú montáž samočinného zatvárača dverí na stranu bez závesov s hlbokým naddverovým prekladom
Uholníky na preklady nie je povolené používať pre dvere s ochranou proti požiaru, pokiaľ uholník na preklady nie je uvedený v zozname schválených položiek pre dané dvere.
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Hárky údajov(X)
![]() | |
Skontrolované z hľadiska protipožiarnej ochrany | Nie |
Vhodnosť pre typ | GTS 620, GTS 630, GTS 640 G, GTS 690 G |
Materiál | Hliník |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Smer DIN | DINP/Ľ |
Montážny variant | Protiľahlá strana závesu: normálna montáž |
Vhodnosť pre min./max. veľkosť zatvárača dverí | 1-6 |
Typ montáže | Skrutkovacie |
Vyhlásenie o zhode (CE) | Nie |
Environmentálne vyhlásenie o výrobku | Nie |