Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Ukostrovacia svorka

Ukostrovacia svorka
KLIESTE ZEMNIACE MM230 400A

Obj. č. 098415074

EAN 4046778481203

Cena za zvolené balenie
Ukostrovacia svorka

Obj. č. 098415074

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Pre ESI 150/ESI 200/WIG 180 DC/WIG 180 AC/DC/MM 230/MM 350/CuSi 150
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Intenzita prúdu max.

400 A

Menovitý priemer

10 mm

Druh závituxmenovitý priemer (SW)

M10

Hmotnosť výrobku (na kus)

400,000 g

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie