Ukostrovacia svorka
Ukostrovacia svorka
PRISL.ZVIERKY-ESI150/WIG180DC-200A
Obj. č. 098415072
EAN 4046778481197
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Pre ESI 150/ESI 200/WIG 180 DC/WIG 180 AC/DC/MM 230/MM 350/CuSi 150
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Intenzita prúdu max. | 200 A |
Menovitý priemer | 6 mm |
Druh závituxmenovitý priemer (SW) | M6 |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 228,000 g |