Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Uloženie skrinkovej tyče, oválne

Uloženie vešiak. tyče, oválne, pre nižšiu poličku
DRZIAK NA TYC OVAL ZD (CR) (SHR 6X25)

Obj. č. 068355301
EAN 4011231574655

Cena za zvolené balenie
Uloženie skrinkovej tyče, oválne

Obj. č. 068355301

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

S upevnenou poličkovou priehradkou a dodatočnou dierou na skrutku na bočné upevnenie
Upozornenie

Dĺžka skrinkovej tyče = vnútorný rozmer skrinky – 13 mm

Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Pokyny

Použite skrutky M 6 x 25, ktoré sú súčasťou balenia, na priskrutkovanie pod poličku

Materiál

Zinkový tlakový odliatok

Povrch

Pochrómovaný

Dĺžka

64,5 mm

Šírka

20,5 mm

Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Skriňová rúrka, oválna

TYC SATNIK ST OVAL (CR) 1200MM

Oválny prierez, bezšvovo zváraný.
Skriňová rúrka, oválna

TYC SATNIK ST OVAL (CR) 2500MM

Oválny prierez, bezšvovo zváraný.