Uloženie skrinkovej tyče, oválne
Uloženie vešiak. tyče, oválne, pre nižšiu poličku
DRZIAK NA TYC OVAL ZD (NI) (SHR 6X25)
Obj. č.
0683552
EAN 4011231574648
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
S upevnenou poličkovou priehradkou a dodatočnou dierou na skrutku na bočné upevnenie
Upozornenie
Dĺžka skrinkovej tyče = vnútorný rozmer skrinky – 13 mm
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Pokyny
Použite skrutky M 6 x 25, ktoré sú súčasťou balenia, na priskrutkovanie pod poličku
Materiál | Zinkový tlakový odliatok |
Povrch | Poniklovaný |
Dĺžka | 64,5 mm |
Šírka | 20,5 mm |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!