Uloženie skrinkovej tyče, oválne s kolíkom
Uloženie vešiak. tyče, oválne s kolíkom
DRZIAK NA TYC ZD OVAL (NI) (STI D5)
Obj. č. 0683551001
EAN 4038898818922
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Priamočiara montáž — stačí zasunúť
Upozornenie
Dĺžka skrinkovej tyče = vnútorný rozmer skrinky – 7 mm
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Pokyny
Na montáž odporúčame použiť skrutky ASSY s priemerom 3,5 mm.
![]() | |
Materiál | Zinkový tlakový odliatok |
Povrch | Poniklované |
Dĺžka | 39,2 mm |
Šírka | 18,5 mm |
Výška | 12 mm |
Priemer čapu | 5 mm |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!