Úložný box s krytom
Skladovacia krabica s vekom
BOX ULOZNY
Obj. č. 0955903680
EAN 4011231872744
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Univerzálny a praktický úložný alebo prepravný box
- Max. nosnosť až do 40 kg
- Max. hmotnosť stohu 500 kg
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Červená |
Dĺžka (L1) | 400 mm |
Šírka (B2) | 300 mm |
Výška (H2) | 270 mm |
Vnútorná šírka (B1) | 255 mm |
Vnútorná dĺžka (L3) | 356 mm |
Výška (dno stohovacieho okraja) | 255 mm |