Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Ultrazvukový detektor úniku pre ventilačné a klimatizačné zariadenia 2 v 1 v plastovom puzdre

Ultrazvuk. det. netesnosti z vent. a klim. 2 v 1
VYHLADAVAC NETESNOSTI ULTRAZVUK 2 IN 1

Obj. č. 1952001399

EAN 4056807684611

Cena za zvolené balenie
Ultrazvukový detektor úniku pre ventilačné a klimatizačné zariadenia 2 v 1 v plastovom puzdre

Obj. č. 1952001399

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Pre lokalizáciu netesnosti pomocou ultrazvukových vĺn, ktoré neprenikajú sklom, gumou ani kovom. Mechanický šum je lokalizovaný pomocou kontaktného snímača
  • Vysoká kvalita a citlivosť

  • Ideálny pre úniky z klimatizácie

  • Nastavenie intenzity pomocou otočného ovládača

  • Dodatočne so zobrazovacím LED displejom


Obsah balenia:


  • 1 prijímač pre akustickú a optickú spätnú väzbu (LED displej)

  • 1 ultrazvukový vysielač pre lokalizáciu trhlín v obaloch, vadného tesnenia, body vnikania vzduchu alebo vody do vozidla a pod.

  • 2 sondy (ultrazvukový snímač a kontaktný snímač)

  • 1 stereo slúchadlá a 2 x blok 9 voltových batérií
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Vhodný pre prehliadku a overenie výstupných otvorov vákuových a pre stlačený vzduch (stlačený vzduch/inštalácie so stlačeným plynom a pod.), elektrických systémov (chyby izolácie, iskrenie, elektrické vedenie a pod.), uchádzajúcich pneumatík, autoplynových systémov, zatekania vody do vozidla

Pevne namontovaná batéria

Nie

Počet batérií

2 KS

Hmotnosť akumulátora/batérie

38 g

Typ nabíjateľnej batérie / batérie

Alkalické

Hmotnosť sprievodnej dokumentácie

20 g

Šírka

305 mm

Výška

85 mm

Dĺžka

345 mm

Menovité napätie

8,4 V/DC

OEEZ (smernica oodpade z elektrických a elektronických zariadení)

5

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie