Umývací prostriedok na motory
Prostriedok na umývanie motorov
CISTIC MOTORA 5L
Obj. č. 089301305
EAN 4045989560073
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vysoká účinnosť čistenia
- Rýchlo a dôkladne odstraňuje olej, mastnotu a iné nečistoty
- Vďaka svojej viskozite čistič priľne na zvislé povrchy, čo znamená, že dokáže preniknúť pod nečistoty a zabezpečiť ich optimálne uvoľnenie
Šetrný k materiálom
Jemné povrchy ako hliník, cín a zinok, ako aj lakované povrchy, plasty a guma sa nepoškodia vďaka absencii agresívnych látok.
Rýchle odlučovanie v súlade s testom B 5105 rakúskej normy
Znečistenie v podobe olejov a tukov nie je emulgované, čistiaci prostriedok preniká do nečistôt a rozpúšťa ich. Výsledná odpadová voda sa preto môže oddeliť v odlučovači ľahkých olejov.
Neobsahuje absorbovateľné organicky viazané halogény ani organické rozpúšťadlá
Bez fosfátov alebo komplexných zmesí
Neobsahuje silikón
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na širokú škálu možností použitia a skladovacích a prevádzkových podmienok nenesieme zodpovednosť za výsledok pri konkrétnom použití. Pokiaľ náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie alebo pôsobí ako poradenská služba, nepreberá žiadnu zodpovednosť s výnimkou prípadov, keď poskytnuté rady alebo informácie spadajú do rozsahu našej špecifikovanej, zmluvne dohodnutej služby alebo keď poradca konal úmyselne. Garantujeme stálu kvalitu našich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej produkty vyvíjať.
Hárky údajov(X)
Motor, motorový priestor a prevodovka sa vyčistia dôkladne a ekologicky. Citlivé povrchy ako hliník, cín a zinok a lakované povrchy, plasty a guma nie sú poškodené vďaka absencii agresívnych látok a takmer neutrálnej hodnote pH.
Nastriekajte neriedený prípravok na umývanie motora na motor, motorový priestor a prevodovku. Po krátkom namočení dôkladne opláchnite prúdom pary. Môže sa používať aj vo vysokotlakových zariadeniach. Môže sa používať so studenou aj teplou vodou. Zmiešavací pomer 1:1 až 1:10
Obsah | 5 l |
Obal | Kanister |
Zápach/vôňa | Čerstvý |
Farba | Modrá |
Chemický základ | Voda a alkalické tenzidy |
Hodnota pH | 8,5 |
Skladovateľnosť od dátumu výroby | 24 Mesiac |
Biologická odbúrateľnosť | Áno |
Neobsahuje AOX. | Áno |
Neobsahuje silikón. | Áno |
Neobsahuje rozpúšťadlá. | Áno |
Neobsahuje fosfáty | Áno |
Neobsahuje komplexne účinné látky | Áno |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!