Underlay memb. and roof prot. film WÜTOP ECONOMY
Underlay memb. and roof prot. film WÜTOP ECONOMY
FOLIA STRESNA WUTOP ECONOMY 2SK1,5M 75M2
WUETOP



Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Hárky údajov(X)
Plošná hmotnosť na m² | 150 g |
Dĺžka vo zvitku | 50 m |
Šírka zvitku | 1.5 m |
Plocha | 75 m² |
Počet zvitkov na paletu | 20 KS |
Materiál | PP – polypropylén |
Teplotná odolnosť min./max. | -40 do 80 °C |
Trieda stavebného materiálu / podmienky | E, d2 – normálne horľavé / podľa DINEN13501 |
Ekvivalentná difúzna hrúbka vrstvy vzduchu / podmienky | 0,03 m / podľa DIN EN 12572 C |
Odpor proti prenikaniu vody | W1 |
Odpor proti ďalšiemu trhaniu (pozdĺžne) | 190 N |
Odpor proti ďalšiemu trhaniu (priečne) | 200 N |
Ťažná sila pozdĺžne pri 50mm | 310 N |
Ťažná sila priečne pri 50mm | 300 N |
Hodí sa na zakrytie bridlice | 6 Týždne |
Hodí sa na pomocný zakrytie | 6 Týždne |
Odolnosť proti UV žiareniu | 6 týždňov, pri atmosférickej skúške |
Trieda stavebného materiálu | E, d2 – normálne horľavé |
vodotesnosť zvarov | Vyhovujúca |
Odolnosť zvaru pri 50 mm | 180 N |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!