Univ. spínač/zásuv. ELMO®AP pre vlhké miestnosti, vert.
Univ. spínač/zásuv. ELMO na omietku, do vlhka
ZASUVKA-AP-VERTIKALNA-BIELA
Obj. č. 0978801009
EAN 4024835858298
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Bezskrutkové svorky pre prierezy vodičov do 2,5 mm²
- Obsahuje osvetlenie: úspora nákladov, pretože nákladné dodatočné vybavenie nie je potrebné
- S poľom označovania
- Vstupné otvory na všetkých štyroch stranách krytu umožňujú zapojenie vo všetkých smeroch (vertikálne a horizontálne)
- Veľký používateľsky prívetivý elektroinštalačný priestor šetrí čas pri inštalácii
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Farba | Arktická biela |
Menovité napätie | 250 V/AC |
Menovitý prúd spínača | 10 A |
Menovitý prúd zásuvky | 16 A |
Druh krytia IP | IP 44 |
Výška | 158,5 mm |
Šírka | 78 mm |
Hĺbka | 61 mm |
Teplotný rozsah použitia min./max. | -20 do 110 °C |
Materiál | Polykarbonát – PC |
Neobsahuje halogény. | Áno |
Neobsahuje PVC | Áno |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!