Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Univerzálny chránič GPN 350 Polyetylén (PE-LD), prírodný

Univerzálny chránič GPN 350

Obj. č. 0598350046

EAN 4055374075044

Cena za zvolené balenie
Univerzálny chránič GPN 350 Polyetylén (PE-LD), prírodný

Obj. č. 0598350046

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Univerzálna:


Univerzálne použitie ako zátka alebo krytka.


Dodatočné informácie


Na otvory, skrutky, vedenia a závity.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vonkajší priemer (A)

42 mm

Menovitý priemer (B)

36,5 mm

Hĺbka zasunutia (H)

12 mm

Vnútorný priemer (D)

34,7 mm

Vnútorná výška (G)

14,2 mm

Iné č. normy

GPN 350

Materiál

LDPE – polyetylén s nízkou hustotou

Farba

Prírodná

Teplotná odolnosť min./max.

-40 do 60 °C

Teplotná odolnosť, krátkodobá max.

80 °C

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie