Univerzálny chránič GPN 350 Polyetylén (PE-LD), prírodný
Univerzálny chránič GPN 350
Obj. č. 0598350059
EAN 4066441089499
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Univerzálna:
Univerzálne použitie ako zátka alebo krytka.
Dodatočné informácie
Na otvory, skrutky, vedenia a závity.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Vonkajší priemer (A) | 88 mm |
Menovitý priemer (B) | 75,6 mm |
Hĺbka zasunutia (H) | 14 mm |
Vnútorný priemer (D) | 72,9 mm |
Vnútorná výška (G) | 16,5 mm |
Iné č. normy | GPN 350 |
Materiál | LDPE – polyetylén s nízkou hustotou |
Farba | Prírodná |
Teplotná odolnosť min./max. | -40 do 60 °C |
Teplotná odolnosť, krátkodobá max. | 80 °C |