Universal transmission jack attachment type 2
Universal transmission jack attachment type 2
UNIVERZALNY NASTROJ NA PREVODOVKU-TYP2
Obj. č. 1952004285
EAN 4099618172847
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Used in conjunction with a transmission jack for safe disassembly and assembly of vehicle transmissions
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Materiál | Oceľ/oceľ |
Hmotnosť | 12 kg |
DĺžkaxŠírka | 490 x 460 mm |
Nosnosť max. | 150 kg |
Uhol sklonu | 35 Stupeň |
Uhol sklonu 2 | 5 Stupeň |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!