Univerzálna fréza Speedcut z pevného karbidu, dlhá, voliteľná, trojčepeľová, variabilná špirála DIN 6527L
Fréza SC, DIN 6527L, Z3, 2xD, 34-36°, HA, TiAlN-S
FREZA-VHM-SP-DIN6527L-UV-TNS-HA-D10,0MM
Obj. č. 5443300476
EAN 4055375920459





























Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Hárky údajov(X)
![]() | |
Kód výrobku | 7377 |
Materiály určené na spracovanie | Oceľ, Liatina, Ušľachtilá oceľ, Titán, Tvrdý apevný materiál, Meď, Mosadz, Hliník |
Priemer (d1) | 10 mm |
Priemer stopky (d2) | 10 mm |
Svetlá výška (d3) | 9,5 mm |
Normy | DIN 6527 |
Konštrukčná dĺžka | Dlhý |
Tvar drieku | Valcovité DIN6535-HA |
Rezný materiál | SC |
Povrch | TiAlN-S |
Prívod chladiva | Vonkajší |
Uhol otočenia | 34 – 36° |
Dĺžka (l1) | 72 mm |
Dĺžka reznej hrany (l2) | 22 mm |
Voľná dĺžka (l3) | 32 mm |
Počet ostrí (Z) | 3 KS |
Rohová skosená hrana | 0,20 mm |
Tolerancia priemeru rezania | h10 |
Tolerancia priemeru drieku | h6 |
Materiálová podskupina | Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Zliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Nitridované ocele < 1300 N/mm², Sivá liatina, Temperovaná liatina, Nehrdzavejúce ocele < 850 N/mm², Nehrdzavejúce ocele > 850 N/mm², Titán, Titánové zliatiny, Ocele > 45 HRC, Meď, Mosadz, Hliník |
Hodnoty rezania pre hrubovanie drážok | |||||||||
Pre priemer 3 – 10 | |||||||||
Označenie materiálu | Pevnosť v ťahu | Chladenie | vc | fz | |||||
Priemer 3 | Priemer 4 | Priemer 5 | Priemer 6 | Priemer 8 | Priemer 10 | ||||
Všeobecné konštrukčné ocele | < 500 N/mm² | L + E | 230 | 0,025 | 0,032 | 0,040 | 0,045 | 0,055 | 0,065 |
500 – 850 N/mm² | L + E | 220 | 0,020 | 0,025 | 0,032 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | |
Obrábacie ocele | < 850 N/mm² | L + E | 220 | 0,020 | 0,025 | 0,032 | 0,040 | 0,050 | 0,060 |
850 – 1000 N/mm² | L + E | 190 | 0,020 | 0,025 | 0,032 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | |
Nelegované temperované ocele | < 700 N/mm² | L + E | 210 | 0,020 | 0,030 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,070 |
700 – 850 N/mm² | L + E | 200 | 0,020 | 0,025 | 0,032 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | |
850 – 1000 N/mm² | L + E | 180 | 0,020 | 0,025 | 0,032 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | |
Legované temperované ocele | 850 – 1000 N/mm² | L + E | 180 | 0,020 | 0,025 | 0,032 | 0,040 | 0,050 | 0,060 |
1000 – 1200 N/mm² | L + E | 160 | 0,015 | 0,020 | 0,030 | 0,035 | 0,045 | 0,055 | |
Nelegované cementované ocele | < 750 N/mm² | L + E | 220 | 0,020 | 0,025 | 0,028 | 0,040 | 0,050 | 0,060 |
Legované cementované ocele | < 1000 N/mm² | L + E | 180 | 0,020 | 0,025 | 0,032 | 0,040 | 0,050 | 0,060 |
1000 – 1200 N/mm² | L + E | 160 | 0,015 | 0,020 | 0,028 | 0,035 | 0,045 | 0,055 | |
Nitridačné ocele | < 1000 N/mm² | L + E | 180 | 0,020 | 0,025 | 0,032 | 0,040 | 0,050 | 0,060 |
1000 – 1200 N/mm² | L + E | 160 | 0,015 | 0,020 | 0,028 | 0,035 | 0,045 | 0,055 | |
Nástrojové ocele | < 850 N/mm² | L + E | 200 | 0,020 | 0,025 | 0,032 | 0,040 | 0,050 | 0,060 |
850 – 1100 N/mm² | L + E | 180 | 0,015 | 0,020 | 0,028 | 0,035 | 0,045 | 0,055 | |
Rýchlorezné ocele | 850 – 1200 N/mm² | L + E | 90 | 0,015 | 0,025 | 0,030 | 0,040 | 0,045 | 0,050 |
Pružinové ocele | < 1200 N/mm² | L + E | 90 | 0,015 | 0,020 | 0,025 | 0,030 | 0,035 | 0,040 |
Nehrdzavejúce ocele, sírené | < 700 N/mm² | E | 130 | 0,012 | 0,018 | 0,023 | 0,030 | 0,035 | 0,040 |
Nehrdzavejúce ocele, austenitické | < 700 N/mm² | E | 110 | 0,012 | 0,018 | 0,023 | 0,030 | 0,035 | 0,040 |
< 850 N/mm² | E | 120 | 0,012 | 0,018 | 0,023 | 0,030 | 0,035 | 0,040 | |
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické | < 1100 N/mm² | E | 90 | 0,012 | 0,018 | 0,023 | 0,030 | 0,035 | 0,040 |
Špeciálne zliatiny | < 1200 N/mm² | E | 60 | 0,010 | 0,018 | 0,023 | 0,030 | 0,035 | 0,040 |
Titán, titánové zliatiny | < 850 N/mm² | E | 70 | 0,025 | 0,035 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,065 |
Liatina | < 180 HB | - | 190 | 0,015 | 0,020 | 0,035 | 0,045 | 0,055 | 0,060 |
< 180 HB | - | 160 | 0,012 | 0,025 | 0,035 | 0,045 | 0,055 | 0,060 | |
Vločkový grafit, kujné železo | < 180 HB | - | 120 | 0,020 | 0,030 | 0,035 | 0,045 | 0,055 | 0,060 |
> 260 HB | E | 100 | 0,020 | 0,030 | 0,035 | 0,045 | 0,055 | 0,060 |
Popis | ||
L = vzduch | ae = 1 x d1 | |
E = emulzia | ||
vc = rezná rýchlosť [m/min] | ||
fz = posuv na zub [mm/z] | ap = 1 x d1 | |
ae = hrúbka rezu (radiálna) | ||
ap = hrúbka rezu (axiálna) | ||
Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok. |